Beli klakson mobil terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)atribut:
- Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX 44B20-R memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (35 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (332 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (54 Minutes).DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.
- DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering)Deskripsi:DYNEX DIN 50 memiliki spesifikasi Kapasitas muatan listrik lebih besar dibanding aki sejenis dikelasnya (50 Ampere/Hour), nilai CCA lebih tinggi (360 Amps), dan karena kandungan timah lebih tebal dan lebih berat sehingga Reserve Capacity dapat menampung muatan listrik lebih lama (65 Minutes). DYNEX Aki Mobil 12V yang sangat Kuat dan Tangguh. Membuat sorot lampu kendaraan menjadi lebih terang, suara klakson lebih nyaring dan starter jadi lebih cepat. Rasakan kepuasannya sendiri. Indikator Ajaib : -Indikator baterai yang mudah dimengerti Mudah Dibawa : -Gagang pengangkat yang dirancang secara ergonomis dan lapisan yang dibuat dengan kekuatan polipropilen ringan untuk kenyamanan pengguna Keamanan Lubang Udara : -Busi yang aman dan tahan ledakan terhadap kebocoran elektrolit menjamin keselamatan yang lebih baik Pembatas dengan Kualitas Tinggi : -Resistansi Rendah -Reliabilitas Tinggi Piringan dengan Kinerja Tinggi : -Piringan yang dirancang untuk menahan muatan lebih lama -Panduan komposisi yang lebih baik untuk meningkatkan resistensi terhadap pengeroposan kisi-kisi -Gaya tarik yang tinggi dan ketahanan akan perembesan pada suhu tinggi untuk daya tahan yang lebih baik dan lebih lama.atribut:
- Terminal: T2
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- DENSO Air Filter Automotive (Filter Udara)Deskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- IRC Ban Dalam TubeDeskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Pertamina Coolant PertaminaDeskripsi:PERTAMINA COOLANT merupakan pendingin premium, campuran 30% konsentrat dengan 70% air murni tanpa ion mineral yang diformulasikan dari ethylene glycol dan aditif yang seimbang.PERTAMINA COOLANT memiliki kandungan silikat yang rendah, bebas nitrit, amina dan fosfat.Teknologi pendinginan itu meningkatkan kemampuan sistem pendingin, meningkatkan efisiensi, kinerja dan umur mesin.PERTAMINA COOLANT adalah pendingin radiator mesin yang memiliki titik didih tinggi sehingga dapat mencegah mesin dari panas yang berlebih. Produk ini menstabilkan suhu mesin,melindungi logam sistem pendingin mesin seperti kuningan, tembaga, baja, besi cor, dan alumunium dari korosi.TINGKATAN MUTUPERTAMINA COOLANT memenuhi tingkatan mutu Internasional ASTM D 3306 dan JIS K 2234.KEUNGGULAN:Sifat perpindahan panas yang lebih baik.Siap digunakan dan tidak membutuhkan pengenceran untuk pengisian pertama dan penambahan.Cocok dengan filter sistem pendingin.Titik didih yang tinggi untuk mencegah mesin kendaraan dari pemanasan berlebih.Mempertahankan suhu mesin kendaraan stabil untuk menghasilkan kinerja mesin yang optimum.Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi, deposit dan pitting untuk campuran logam yang digunakan pada sistem pendingin.Mencegah pembusaan dan kavitasi dengan mengurangi pembentukan gelembung udara atau uap.PENGGUNAAN :PERTAMINA COOLANT disarankan digunakan untuk pendingin mesin kendaraan dan sistem pendingin dengan tugas ringan.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
Daftar Harga klakson mobil terbaik Terbaru April 2026
| BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn) | Rp64.900 |
| DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
| DYNEX Battery Conventional Type JIS (Aki Kering) | Rp1.399.900 |
| DYNEX Battery Maintenance Free Type DIN (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge | Rp40.900 |
| DENSO Air Filter Automotive (Filter Udara) | Rp81.900 |
| IRC Ban Dalam Tube | Rp48.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e6P101518510-2.jpg)
/P102212479-1.jpg)
/qaP105395946-2.jpg)
/P103087371-1.jpg)
/P103087380-1.jpg)

/cuP102212462-2.jpg)





/80P102212288-2.jpg)




/miP105168810-2.jpg)