GROTE Klakson Keong untuk Mobil (Horn)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Decibels (dB)125
FinishBlack Enamel
For Use OnDomestic Vehicles
IncludesMounting Bracket
MaterialSteel
Voltage (VDC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Horn Low Material Steel Finish Black Enamel Decibels (dB) 125 Voltage 12 DC For Use On Domestic Vehicles Includes Mounting Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan