WOLO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
UNSPSC25172110
Package Quantity1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Industrial Horn Electric Length (in) 7 Width (in) 5 Height (in) 2-1/2 Dia (in) 5 Material Metal Finish Black Painted Bracket Mount Mounting Decibels (dB) 115 0.8/1.6 Amps Voltage 24/48VDC For Use On Fork Lifts and Material Handling Equipment Includes Mounting Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan