Beli kitchen set murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber DapurDeskripsi:Lap dapur. Menyerap air, tidak meninggalkan serat kain. Nyaman digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 30x30
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- IKD Color Kitchen KnifeDeskripsi:-Developed with "Fatigue Reduction"and "Hygiene Control" as the major theme.-Ergonomic handle shape, sharpness, durability and easy to introduce a number of HACCP is ideal for hygiene management.-Anti-bacterial processed slippery and easy to grasp elastomer plastic handle and easy to manage by ingredients, process and person in charge.-The blade adopts molybdenum vanadium steel which is also used for surgical scalpels and it also has excellent sharpness and durability.atribut:
- Total Length: 305mm
- Handle Materials: Elastomer Plastic
- Blade Materials: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- ASTER Keramik Mozaikatribut:
- Width (cm): 30
- Length (cm): 30
- TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetDeskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill CeramicDeskripsi:alat untuk melubangi tembok/betonatribut:
- Color: Black
- monotaro Hook Pick SetDeskripsi:For attaching and detaching o-rings, springs, etc. and for positioning small parts.atribut:
- Handle Length (mm): 67
- Length (mm): 140
- Material (Grip): PP
- Material (Shaft): Chromium Vanadium
- Shaft Diameter (Ø mm): about 3
- Shape: Straight Types, L Types, Hook Types, Abnormal Types
Daftar Harga kitchen set murah Terbaru March 2026
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur | Rp32.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| IKD Color Kitchen Knife | Rp1.099.900 |
| aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp289.900 |
| Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Table | Rp519.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/9bP103711335-1.jpg)


/3mP105310130-1.jpg)

/qrP101003963-2.jpg)