monotaro Hook Pick Set (Obeng Cungkil)

Rating:
96% of 100
(18)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)67
Length (mm)140
Material (Grip)PP
Material (Shaft)Chromium Vanadium
Shaft Diameter (Ø mm)about 3
ShapeStraight Types, L Types, Hook Types, Abnormal Types

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For attaching and detaching o-rings, springs, etc. and for positioning small parts.

Ulasan Produk