Beli kings safety glasses di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KING'S Kacamata Safety IcariaDeskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- KING'S Kacamata Safety VivaDeskripsi:Seri ini adalah wrap-around rimless dan sporty. 10 lensa kurva dasar menawarkan visi yang luas dan tidak terhalang. Dengan fitur sebagai berikut:1. Wrap-around rimless & sporty design 2. Close-fit, 10 base curve lenses offer wide & unobstructed vision
- HONEYWELL Kacamata Safety KingsDeskripsi:Deskripsi Kacamata Safety King's by Honeywell KY8811A Anti-Scratch - Anti Sinar UV- Kacamata Safety King's by Honeywell- Profil ramping sangat cocok untuk pekerja dengan wajah lebih kecil. Gaya sporty memberikan tampilan yang pas.- Lensa tahan abrasi polikarbonat 9 dasar, memberikan bidang penglihatan bebas distorsi 180 °- Desain pada bagian dahi memiliki sisipan lembut dan empuk dengan kelenturan ekstra di dalamnya- Nosepiece lembut sesuai dengan berbagai bentuk batang hidung- Memblokir 99.9% UV radiation- Ringan: 25gr- Cocok untuk berkendara motor dan bersepeda
- bolle Adjustable Safety Glasses IRI-satribut:
- Material: Lens: Polycarbonate
- Specification: ANSI standard product (Z87.1)(1670001JP is also JIS standard product )
- Base curve: 10.5
- CIG Eye Protection Barramundi (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- G-Safe Safety GlassesDeskripsi:Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
- CIG Eye Protection Wallago (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- Clean Matic Pel Lantai Basic BerwarnaDeskripsi:FREE 1 KEMOCENG (RANDOM) UNTUK PEMBELIAN PRODUK INI SELAMA STOCK TERSEDIAatribut:
- Weight Cotton: 250g
- Long Handle: 140cm
- Color: Assorted colors
- Dimensions (mm): 1800x150x4
- Yarn Type: Cut End & 3Ply
- RHINO Kedok Las Auto Darkatribut:
- Type: Auto Darkness
- Color: Black
- TRUSCO Safety GlassesDeskripsi:Straight towel design makes removal smooth.
- monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid)Deskripsi:It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.atribut:
- Shape: Binocular type
- Lens Color: Clear (transparent)
- Frame Color: Silver
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polypropylene, elastomer
- Pad Material: Vinyl chloride
- Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
- Band Material: Nylon
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- UVEX Safety Glasses Super F OTG Infradur SS5.0atribut:
- Color: Black-Green Infradur SS5.0
- CIG Eye Protection Cobia (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
Daftar Harga kings safety glasses Terbaru March 2026
| KING'S Safety Glasses Divisa (Kacamata Safety) | Rp36.900 |
| KING'S Kacamata Safety Icaria | Rp34.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| KING'S Kacamata Safety Viva | Rp42.900 |
| HONEYWELL Kacamata Safety Kings | Rp34.900 |
| bolle Adjustable Safety Glasses IRI-s | Rp359.900 |
| CIG Eye Protection Barramundi (Kacamata Safety) | Rp39.900 |
| PROTECTOR Icon, Safety Glasses | Rp119.900 |
| KRISBOW Kacamata Safety | Rp37.900 |
| KING'S Kacamata Safety Barceloneta | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%20Glasses%20Divisa%20(Kacamata%20Safety)/dfP101546483-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Icaria/P101000015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Viva/P101000017-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/HONEYWELL%20Kacamata%20Safety%20Kings/2yP112292106-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/bolle%20Adjustable%20Safety%20Glasses%20IRI-s/P102019221-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Barramundi%20(Kacamata%20Safety)/P102086179-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KRISBOW%20Kacamata%20Safety/ixP101517681-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Barceloneta/27P101000079-15.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/G-Safe%20Safety%20Glasses/05P105182005-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Wallago%20(Kacamata%20Safety)/P102086308-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/P101002362-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/RHINO%20Kedok%20Las%20Auto%20Dark/38P106177116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/TRUSCO%20Safety%20Glasses/pzP101000935-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Kacamata%20Safety%20(Tipe%20Hybrid)/P102234068-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/UVEX%20Safety%20Glasses%20Super%20F%20OTG%20Infradur%20SS5_0/P101508139-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Cobia%20(Kacamata%20Safety)/56P102086186-2.jpg)