Beli kikir tsubosan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tsubosan File Set
    Mulai

    Rp799.900

  2. Tsubosan Group File (Middle Eyes)
    Mulai

    Rp459.900

  3. Tsubosan File Set
    Mulai

    Rp709.900

    Tsubosan File Set
    Deskripsi:
    Sharp dressing, excellent durability. For flat, the side(one side only)is also engraved with a blade. Other shapes are engraved with blades all around.
    atribut:
    • Type: 5 Piece Set Bastard
    • Total Length (mm): 215
    • Blade Length (mm): 110
  4. Tsubosan Group Set File Oil
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tsubosan Group Set File Oil
    atribut:
    • File Part Dimension (mm): 110
    • Overall Length (mm): 215
  5. Tsubosan Group File (Detailed)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Tsubosan Group File (Detailed)
    atribut:
    • File Length (mm): 85
    • Width (Half-Round) (mm): 7.3
    • Type: 10 pairs
    • Diameter (Circle) (φ): 3.2
    • Overall Length (mm): 185
    • Remarks: * Price is a set unit price.
    • Shape: set
    • Thickness (Edge) (mm): 2.5
    • Thickness (Ellipse) (mm): 3.4
    • Thickness (Flat) (mm): 2.5
    • Thickness (Half-Round) (mm): 2.5
    • Thickness (Middle) (mm): 2.5
    • Thickness (Taper) (mm): 2.5
    • Weight (g): About 244
    • Width (Ellipse) (mm): 7
    • Width (Middle) (mm): 7.3
    • Width (Tapered) (mm): 7
    • Width Blade (mm): 7.3
  6. HEYCO Contact Files
    Mulai

    Rp129.900

    HEYCO Contact Files
    Deskripsi:
    B = gun-metal finish1686 sets of 6 pcs. in tear-off bags1686-1 loose
    atribut:
    • Dimension L (mm): 150
  7. TEKIRO Kikir Set
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Kikir Set
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  8. Tsubosan Kikir Diamond Files S type
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tsubosan Kikir Diamond Files S type
    Deskripsi:
    Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  10. Tsubosan File Set (Fine)
    Mulai

    Rp479.900

    Tsubosan File Set (Fine)
    atribut:
    • Remarks: *Price is unit price of 1 set.
    • Specification: medium pitch
    • Type: 5 piece set
    • Width (mm): 11
    • Thickness (mm): 3.5
    • Overall Length (mm): 215
    • Weight (g): About 296
  11. Tsubosan Group File (Single File)
    Mulai

    Rp719.900

    Tsubosan Group File (Single File)
    atribut:
    • Compatible Materials: Copper, lead, aluminum, plastic products etc.
  12. KRISBOW Kikir
    Mulai

    Rp109.900

  13. TRUSCO File Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp689.900

    TRUSCO File Set
    atribut:
    • Blade Length (mm): 110
    • Length (mm): 215
    • Mass (g/set): 275
    • Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
  14. Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65)
    atribut:
    • Material: Alloy tool steel
    • Total Length (mm): 175
    • File Part Length (mm): 65
    • File Diameter (mm): 4.3
    • Specification: 6 unit set.
    • Purpose of Use: Measurement tool that can easily test hardness up to Hardness HRC40-65.
  15. KRISBOW Kikir Datar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Kikir Datar
    Deskripsi:
    Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
  16. Tsubosan Group File Triangle (Fine Item)
    Mulai

    Rp919.900

    Tsubosan Group File Triangle (Fine Item)
    atribut:
    • Remarks: * Price is a set unit price.
  17. Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)
    Mulai

    Rp499.900

    Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)
    Deskripsi:
    Set of 4 engineers files fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 carbon tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Set contains Hand, Flat, Round and Half Round second engineers files Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B. Sets available in 6inch (150mm), 8inch (200mm) and 10inch (250mm) versions.
    atribut:
    • Type of Cut: Second
    • Includes: Engineers 4 File with Fitted Handles
    • Shape: Flat Half Round Hand Round
  18. LAKONI PRO Round File Kasar
    Mulai

    Rp21.900

    LAKONI PRO Round File Kasar
    atribut:
    • Material: T12
  19. HARDEN Needle File
    Mulai

    Rp109.900

    HARDEN Needle File
    atribut:
    • Size (mm): 4x160
Daftar Harga kikir tsubosan Terbaru March 2026
Tsubosan File SetRp799.900
Tsubosan Group File (Middle Eyes)Rp459.900
Tsubosan File SetRp709.900
Tsubosan Group Set File OilRp1.599.900
Tsubosan Group File (Detailed)Rp1.999.900
HEYCO Contact FilesRp129.900
TEKIRO Kikir SetRp86.900
Tsubosan Kikir Diamond Files S typeRp1.499.900
STARRETT Automatic Center PunchRp1.599.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)