Beli kikir set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- KRISBOW Set Kikiratribut:
- Dimensions (cm): 39x10x2
- Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)Deskripsi:Set of 4 engineers files fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 carbon tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Set contains Hand, Flat, Round and Half Round second engineers files Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B. Sets available in 6inch (150mm), 8inch (200mm) and 10inch (250mm) versions.atribut:
- Type of Cut: Second
- Includes: Engineers 4 File with Fitted Handles
- Shape: Flat Half Round Hand Round
- monotaro Diamond File Set (Kikir Set)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- PFERD Key File Set CUT2 265K 4inDeskripsi:KEY FILE CASE 100MM (4IN) 265K 011362 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bah an baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu b enda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pen didikan, perbengkelan maupun workshop.atribut:
- Dimensions (cm): 10x8x3
- Application: Delicate Filing
- Length (mm): 100
- Type: Key File Set
- TRUSCO Set Kikiratribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- KRISBOW Set Kikiratribut:
- Size (mm): 140
- TEKIRO Kikir Bulat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir bulat halus Merupakan alat untuk menghaluskan baguian dalam lubang atau cekungan pada proses akhir/finishing.Fungsi : Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam pada lubang atau cekunganMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- PFERD Machinist File Set 542WR250mmDeskripsi:MACHINIST FILE SET 250MM #2 542WR 011454 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suat u benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Ki kir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kiki r yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Length (mm): 250
- Item: File Set
- Dimensions (cm): 25x15x3
- Type: Machinist File
- Application: Deburring
- Tsubosan Precision Needle Fileatribut:
- Roughness: Precision (#6)
- Tsubosan Kikir Diamond Files S typeDeskripsi:Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
- Senator Second Cut Assorted Needle Fileatribut:
- Overall Length (mm): 160
- Standards Met: BS 498:1990
- Type of Cut: Cut 2
Daftar Harga kikir set Terbaru March 2026
| TEKIRO Kikir Set | Rp92.900 |
| Tsubosan File Set | Rp799.900 |
| KRISBOW Kikir | Rp109.900 |
| KRISBOW Set Kikir | Rp439.900 |
| Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir) | Rp499.900 |
| Kenmaster Kikir | Rp39.900 |
| monotaro Diamond File Set (Kikir Set) | Rp86.900 |
| PFERD Key File Set CUT2 265K 4in | Rp999.900 |
| HASSTON PROHEX Kikir Plat Kasar | Rp24.900 |
| Wipro Kikir Kayu Set | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/58P102206188-11.jpg)

/P101000139-4.jpg)










/83P106386291-1.jpg)