Beli ketam kayu listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Deskripsi:Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblockatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)Deskripsi:Waterpass Box Profile Spirit Levelatribut:
- Dimension: 52 x 25 mm
- Color: Red
- Measuring Surface: Epoxy Coated
- Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- End caps: 2-c
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- Sola Waterpass InclinationDeskripsi:Waterpass Inclination Fitur- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Dimension: 50 x 23 mm
- Color: Gold
- Measuring Surface: Anodized
- Special Characteristic: Circular acrylic disk
- Magnet: Ferrite pole shoe
- End caps: 1-c
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Characteristics : - Compact, lightweight, handy - Break-resistant acrylic block vials with a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Resistant against water, heat and cold - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vialsatribut:
- Color: Red
- Dimensions (DxWxH) (cm): 6.8x2.1x4.2
- Item Description: Compact Spirit Level
- Material: Polyamide, fiber-glass reinforced
- Number of Horizontal Vials: 1
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)atribut:
- Material: ABS Plastic
- Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Size (inch): 9
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- monotaro Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Water Passatribut:
- Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
- Specification: V-groove, with strong magnet
- Material: Body: Aluminium
- Magnet: Yes
- Precision: ± 1.0 mm / m
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)atribut:
- Accuracy (mm/m): 0.5
- Color: Yellow
- Material: Aluminium
- Vial Type: Horizontal, Vertical
- End caps: Standard
Daftar Harga ketam kayu listrik Terbaru October 2026
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp559.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp159.900 |
| Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass) | Rp869.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp269.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp76.900 |
| STS Digital Level (Waterpass Digital) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital) | Rp4.499.900 |
| Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass) | Rp839.900 |
| Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102122051-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/1wP102122068-2.jpg)
/P101000752-1.jpg)
/rbP102119983-3.jpg)
/P102713503-1.jpg)
/P101518558-2.jpg)
/P102267882-1.jpg)
/1zP105158071-1.jpg)

/P103138620-1.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/aqP101004386-5.jpg)
/P102122181-1.jpg)
/38P103077116-3.jpg)
/P102003480-1.jpg)
/P102251687-1.jpg)
/fnP106661563-1.jpg)
/bbP101004407-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)