Beli keramik dinding model unik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Habitat Keramik Gol.1Deskripsi:Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- AM pelapis batu alamDeskripsi:Keuntungan:- AM151 memberikan hasil akhir yang berkilau, menampakkan guratan alami pada batu alam, menonjolkan keindahan yang lebih memukau- memiliki daya rekat yang kuat sehingga membuat lapisan lebih tahan lama, serta mampu menahan paparan sinar UV- memiliki ketahanan terhadap air dan mencegah teresap ke dalam pori, mencegah pula tumbuhnya jamur dan lumutArea penggunaan:- eksterior dan interior- dinding dan atap
- Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- ASTER Keramik Mozaikatribut:
- Width (cm): 30
- Length (cm): 30
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- ESSENZA Graniti TileDeskripsi:Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.atribut:
- Type: Rock
- Size (cm): 60x60
- Penguin Tangki Air Cylinder Open-Top TS 20 (Toren)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 74
- Capacity (L): 200
- Bottom Tank Width (cm): 57
- Tank Height (cm): 75
- Wall Thickness (mm): 4-6
- SAKURA ROOF Genteng Metal CrystalDeskripsi:Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond dari PT. BlueScope Steel Indonesiaatribut:
- Sheet: 2x4
- Profiles: Permata
- per 1m²: 1.85sheet
- Raw material: AZ100, TCT
- Effective Length (mm): 700.0
- Batten Distance (mm): 385
- Effective Width (mm): 700.0
- aer Shower Dinding Model Kotakatribut:
- Size: 1/2 inch
- Type: Kotak
- MOWILEX Varnish Batu Alam GlossDeskripsi:VARNISH BATU ALAM GLOSS Penetrates deep into natural and synthetic stones. It is an excellent choice for protection stones against staining and weathering. It provides a beautiful semi-gloss polished look to natural stones. It is also suitable for finished, smooth concrete floors.atribut:
- Suitable For: Natural stone and wall
- Surfaces: Stone, concrete
- No. of Coats: 2-3 coats
- Application Tools: Brush and spray
- Base Category: Solvent Based
- Coverage (m²/L): 9-11 @ 20-25 microns dry film
- Gloss Level: High Gloss
- Broco Power Socket Child Protection Classica Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Classica
Daftar Harga keramik dinding model unik Terbaru February 2026
| KRISBOW Pelat Granit | Rp7.899.900 |
| ASTER Ceramic Tile Panel (Ubin) | Rp20.900 |
| Habitat Keramik Gol.1 | Rp129.900 |
| Milan Keramik KW 1 | Rp82.900 |
| Habitat Keramik Gol.4 | Rp199.900 |
| Milan Keramik Gol.3 | Rp97.900 |
| Habitat Gress Keramik Gol.2 | Rp369.900 |
| AM pelapis batu alam | Rp98.900 |
| Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp46.900 |
| ASTER Keramik Mozaik | Rp83.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3mP105310130-1.jpg)






/P102059142-1.jpg)



/P102114612-3.jpg)




/P102059395-1.jpg)