Beli ceramic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  2. TRUSCO Ceramic Cloth
    43%
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Ceramic Cloth
    Deskripsi:
    -Manufactured as a raw material of spun yarn reinforced with glass fiber mixed with a small amount of organic fiber in ceramic fiber.-Asbestos is not included at all.-Product regulated by RCF(refractory ceramic fiber).-Blocking curtains, burning work, heat insulation materials for exhaust ducts, and other high temperature areas.-None adhesive(please fasten with steel wires etc.)
    atribut:
    • Thickness: 2mm
    • Instantaneous Heat Resistant Temperature: 900 degree C
    • Working Temperature Range: Up to 400 degree C
    • Ceramic Fiber Materials: 65 to 75%
    • Organic Fiber Materials: 15 to 20%
    • Glass Fiber Materials: 5 to 15%
  3. Asia Tile Floor Tile (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp56.900

    Asia Tile Floor Tile (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Color: White
    • Finish: Glossy
  4. Asia Tile Keramik Lantai 30x30 Madrid Series (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp56.900

    Asia Tile Keramik Lantai 30x30 Madrid Series (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (cm): 30×30
    • Finish: Glossy
  5. MAPEI Nat Keramik Ultracolor Plus
    Mulai

    Rp129.900

    MAPEI Nat Keramik Ultracolor Plus
    Deskripsi:
    Pengisi nat keramik dengan kualitas baik.
    atribut:
    • Size (kg): 2
    • Packaging: Bucket
  6. FUJIYAMA Planer
    Mulai

    Rp789.900

    FUJIYAMA Planer
    Deskripsi:
    Mesin Serut Fujiyama PL9900 adalah mesin dengan performa tangguh dilengkapi dengan suku cadang yg berkualitas sehingga sangat cocok untuk pekerjaan usaha perkayuan anda. Mesin serut Fujiyama yang sudah terbukti dan terpercaya untuk semua pekerjaan serut kayu yang anda butuhkan. Pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan halus didukung juga oleh Planer Blade TCT Fujiyama (mata pisau serut) yang pastinya melengkapi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja anda. Segera miliki mesin Planer Fujiyama PL9900 untuk memudahkan pekerjaanmu dalam urusan meratakan dan menghaluskan permukaan kayu.
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 9
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 16000
  7. Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Keramik Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Color: White
    • Size (cm): 40×40
    • Finish: Glossy
  8. Asia Tile Keramik Lantai 40x40 Madrid Series (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp59.900

    Asia Tile Keramik Lantai 40x40 Madrid Series (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (cm): 40×40
    • Finish: Glossy
  9. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  10. IWARA Planer
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARA Planer
    Deskripsi:
    Planer Hd
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 1140
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Cutting Width (mm): 155
    • Max Cut-Depth (mm): 3
    • No Load Speed (rpm): 15000
  11. Dana Paint Cat Otomotif
    Mulai

    Rp239.900

    Dana Paint Cat Otomotif
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Daya Sebar Teoritis: 7-11 m²/liter
    • Masa Pengeringan: Kering sentuh 15 menit, kering sempurna 1 jam
    • Hasil Akhir: Kilap
    • Aplikasi: Semprot dengan spraygun
    • Jenis cat: Nitrocellulose
    • Ketebalan: 30 - 40 Mikron
    • Pengencer dan Pembersih: Seri - 803
  12. Asia Tile Keramik Lantai 40x40 Zurich Series (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp59.900

    Asia Tile Keramik Lantai 40x40 Zurich Series (Keramik Lantai)
    atribut:
    • Size (cm): 40×40
    • Finish: Glossy
  13. Seiv Paint Magnolite Interior Wall Paint 5kg (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp229.900

    Seiv Paint Magnolite Interior Wall Paint 5kg (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    SEIV MagnoliteCat Interior " Water Base Decorative " berbahan dasar acrylik khusus yang bermutu tinggi, pigmen & bahan pengisi terpilih, sangat baik digunakan untuk mengecat tembok interior seperti dinding dalam ruangan & langi - langit ( ceiling ) produk ini sangat mudah diaplikasikan- tidak ada ciparatan- Daya tutup sangat baik- Halus- Cepat kering serta ramah lingkungan menjadikan rumah sehat.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  14. Platinum Keramik Keramik Lantai 50x50 Dexter Series (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp88.900

  15. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. WELDTEC Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Mulai

    Rp109.900

    WELDTEC Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Deskripsi:
    Compatible with standard argon torches such as Panasonic and Daihen
  17. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  18. Get Star Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Mulai

    Rp9.900

    Get Star Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)
    Deskripsi:
    WP-17/18/26 10N50 Welding Alumina cup / ceramic nozzle #4Welding Alumina cup / ceramic nozzle for WP-17/18/26 TIG Torch
    atribut:
    • Compatible for: WP-17/18/26 TIG Torch
Daftar Harga ceramic Terbaru October 2026
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
TRUSCO Ceramic ClothRp3.199.900
Asia Tile Floor Tile (Keramik Lantai)Rp56.900
Asia Tile Keramik Lantai 30x30 Madrid Series (Keramik Lantai)Rp56.900
MAPEI Nat Keramik Ultracolor PlusRp129.900
RHINO Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)Rp6.900
FUJIYAMA PlanerRp789.900
Platinum Keramik Keramik Lantai 40x40 Bonza Series (Keramik Lantai)Rp83.900
Asia Tile Keramik Lantai 40x40 Madrid Series (Keramik Lantai)Rp59.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)