Beli kenko cutter l-500 1pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Ordner Ring Mekanik A5 Trendy (Map Ordner)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.atribut:
- Capacity (cm): 7
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
Daftar Harga kenko cutter l-500 1pc Terbaru April 2026
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik A5 Trendy (Map Ordner) | Rp29.900 |
| monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp21.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp24.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qaP102097946-4.jpg)
%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)
/P101568102-5.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


/cuP101005462-4.jpg)

/P101524290-1.jpg)

/gzP101514611-9.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)

/P101559285-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)