TEKIRO Cutter Knife Large (Pisau Cutter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Dimension 5 (mm)18
Dimension 1 (mm)18
Dimension 2 (mm)154
Dimension 3 (mm)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MM
untuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan