Beli kenko cutter besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAZANAMI Lakban Kertas (Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- SAZANAMI Lakban Kertas 1inchx13.5m (Selotip)atribut:
- Width (inch): 1
- Length (m): 13.5
- Color: Yellow Soft
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- TEKIRO Knife CutterDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER KECIL 9 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 140 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.Tekiro Pisau Cutter Besar Cocok untuk semua aplikasi mulai pekerjaan ringan hingga berat dan didesain special untuk meningkatkan kinerja pemotongan. Pisau dapat mudah dipotong dengan cap pisau di bagian belakang. Penguncian dengan auto slide meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemotongan.Fungsi : Untuk memotong atau menyayat benda kerjaMaterial : SK3atribut:
- Blade Thickness (mm): 0.2
- Material: SK3
- Size (mm): 9
- Dimension 1 (mm): 9
- Dimension 2 (mm): 140
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Selotip)atribut:
- Color: Cream
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- Stella Daily FreshnessDeskripsi:Stella Freshness adalah inovasi baru dari Stella pengharum dalam bentuk konsentrat parfum, dikemas dengan bentuk yang unik, praktis serta dapat digunakan sebagai hiasan.atribut:
- Volume (ml): 7
- Borneo Lakban Kertas (Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
Daftar Harga kenko cutter besar Terbaru September 2025
Kenko Cutter | Rp6.000 |
Kenko Isi Ulang Cutter | Rp4.000 |
SAZANAMI Lakban Kertas (Selotip) | Rp45.000 |
SAZANAMI Lakban Kertas 1inchx13.5m (Selotip) | Rp6.000 |
TACO Big Cutter (Cutter Besar) | Rp5.000 |
NT Cutter Cutter | Rp149.900 |
TEKIRO Pisau Cutter Besar | Rp26.000 |
NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.000 |
Kenko Stapler | Rp8.000 |
Joyko Cutter | Rp5.000 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)