Beli kds pocket tapes setting measure di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROMART Slim Tape
    Mulai

    Rp189.900

    PROMART Slim Tape
    atribut:
    • Type: Free
    • Tape Length (m): 3.5
    • Tape Width (mm): 6
    • Scale specifications: Meter scale
    • JIS Standard: Level 1
    • Scale Type: One side
    • Material (Spring): steel
    • Case Material: ABS resin
    • Dimensions (mm): 51x51x11
    • TRUSCO Number: 484-1433
  2. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  3. KDS Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  4. KDS Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp319.900

    KDS Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
  5. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  6. TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp61.900

    TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.
    atribut:
    • Material: Steel
  7. PROMART Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp499.900

    PROMART Measuring Tape (Meteran)
    atribut:
    • Finishing Material: Tape: Steel
  8. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  9. PROMART Tailor Measure
    Mulai

    Rp129.900

    PROMART Tailor Measure
    atribut:
    • Tape Length x Tape Width x Tape Thickness (mxmmxmm): 1.5x15x0.5
    • Finish Material: Tape: Fiber Glass, Vinyl Chloride
  10. KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp76.900

    KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 13
  11. Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    atribut:
    • M Code: 86971087
    • Material: SK Material
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.3
    • Tape Width (mm): 13
  12. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  13. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  14. PIN Meteran
    Mulai

    Rp25.900

    PIN Meteran
    Deskripsi:
    Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.
    atribut:
    • Meter Length (cm): 150
  15. HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
  16. Yoshiharu Cutlery Cutter Knife Pennant SS (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp95.900

    Yoshiharu Cutlery Cutter Knife Pennant SS (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Sharp sharpness. Useful for cutting wood and plastic. There is safety because it can be stored in the sheath.
    atribut:
    • Use: Office/Industrial
    • Blade Material: Steel
    • Overall Length (mm): 128 (with sheath)
    • Blade Length (mm): 37
    • Classification of Dangerous Goods: Non-dangerous goods
  17. KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)
    Mulai

    Rp229.900

    KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)
    Deskripsi:
    Steel flat scale tape with adhesive tape. The scale is a distribution scale, which is 2.5m left to 0 to 2.5m right. It is very convenient to make a dedicated measuring jig by attaching it to the work table, machine, desk, counter table, pillar, square bar, etc., and it can speed up the measurement work and prevent erroneous measurement. Unnecessary parts of the tape can be cut with scissors. There are many ways to use it with various ideas, such as sticking it on a pillar or wall as a height meter.
    atribut:
    • Type: With adhesive tape
    • Type of Scale: One side
    • Tape Thickness (mm): 0.3 (including adhesive tape)
    • Tape Length (m): 5
    • Tape Width (mm): 13
    • Material (Tape): Steel
Daftar Harga kds pocket tapes setting measure Terbaru October 2026
PROMART Slim TapeRp189.900
KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Rp75.900
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp119.900
KDS Measuring Tape (Meteran)Rp84.900
KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Rp319.900
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp42.900
TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)Rp61.900
PROMART Measuring Tape (Meteran)Rp499.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
PROMART Tailor MeasureRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)