PROMART Slim Tape

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
TypeFree
Tape Length (m)3.5
Tape Width (mm)6
Scale specificationsMeter scale
JIS StandardLevel 1
Scale TypeOne side
Material (Spring)steel
Case MaterialABS resin
Dimensions (mm)51x51x11
TRUSCO Number484-1433

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan