Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
M Code86971087
MaterialSK Material
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)0.3
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Friction resistant nylon coating.
- With phi 2mm hole for mounting with fasteners.
- Adhesive tape on back for ready-to-use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan