Beli kawat stainless 3mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Typeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- Non Brand Kawat BendratDeskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- TRUSCO Steel Wire Small Roll TypeDeskripsi:Small volume type. For gardening, farming, and other work. For various bonds.atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- TRUSCO WireDeskripsi:Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.atribut:
- Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
- Weight (kg): 1
- Length (m): 60
- Working Load (kgf): 21
- Count: 16
- Purpose of Use: For uniting.
- Wire Diameter (mm): 1.6
- WGS Kawat BetonDeskripsi:Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.atribut:
- Type: Local
- Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)Deskripsi:-Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksiatribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- monotaro.id Tapping Screw PAB White PH Sekrup TappingDeskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Zinc Plated
- TRUSCO Steel Wireatribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
- Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
- Non Brand Kawat BajaDeskripsi:Baja karbon tinggi/WIRE HIGH CARBON STEEL adalah baja paduan dengan kandungan karbon antara 0,6–1,4% dari keseluruhan berat baja paduan.atribut:
- Size (mm): 0.2
- Volume (Kg): 1.1375
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- monotaro Wire (1 Kg)Deskripsi:Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.atribut:
- Material: iron
- Surface Treatment: plating
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- Kiswire Wire Rope Stainlessatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
Daftar Harga kawat stainless 3mm Terbaru March 2026
| Non Brand Kawat Stainless Steel | Rp169.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type | Rp70.900 |
| Non Brand Kawat Bendrat | Rp25.900 |
| TRUSCO Wire | Rp319.900 |
| monotaro.id Kawat Seng Galvanis | Rp669.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp99.900 |
| Forte Wire Kawat Baja | Rp63.900 |
| TRUSCO Steel Wire Small Roll Type | Rp99.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| TRUSCO Wire | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/goP108036600-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
/mjP103194811-1.jpg)