Indobin Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik Beroda 660L (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Body Thickness (mm)≥ 5.0
Bottom Thickness (mm)≥ 6
Capacity (L)660
Dimensions (cm)146x79x122(±15mm)
Lid Thickness (mm)≥ 2.5
Load Capacity of Each Wheel (kg)180±5
MaterialHDPE Plastic
Number of Wheel4 (2 rem, 2 hidup)
Wheel Diameter (cm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan