Beli kawat stainless 2mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Deskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
- Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil)Deskripsi:Small volume type. For gardening, farming, and other work. For various bonds.atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
- POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 7x19
- Core: IWRC
- Safety Standard Europe: EN 12385-4
- Strength Grade (N/mm²): 1570
- Surface: SS 304
- Wire Rope Diameter (mm): 2-24
- monotaro Wire 1kg (Kawat)Deskripsi:Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.atribut:
- Material: iron
- Surface Treatment: plating
- TRUSCO WireDeskripsi:Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.atribut:
- Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
- Weight (kg): 1
- Length (m): 60
- Working Load (kgf): 21
- Count: 16
- Purpose of Use: For uniting.
- Wire Diameter (mm): 1.6
- TRUSCO Aluminum Wire (Kawat Alumunium)Deskripsi:-Soft and easy to process, and it is resistant to corrosion.-Gardening, bonsai, works and the like.atribut:
- Material: Aluminium (A1070)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, works and the like.
- Non Brand Steel Wire (Kawat Baja)Deskripsi:Baja karbon tinggi/WIRE HIGH CARBON STEEL adalah baja paduan dengan kandungan karbon antara 0,6–1,4% dari keseluruhan berat baja paduan.atribut:
- Size (mm): 0.2
- Volume (Kg): 1.1375
- Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)Deskripsi:-Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksiatribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.Features and Benefits:- Increased silicon content for use where appearance is important- Supplied on a precision layer wound - The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.Typical Applications:- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industriesatribut:
- Material Type: Stainless Steel
- Reel Size (kg): 15
- WGS Concrete Wire (Kawat Beton)Deskripsi:Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.atribut:
- Type: Local
Daftar Harga kawat stainless 2mm Terbaru October 2026
| TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja) | Rp70.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wire (Kawat Baja) | Rp169.900 |
| Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat) | Rp25.900 |
| TRUSCO Wire | Rp109.900 |
| TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja) | Rp49.900 |
| monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis) | Rp669.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp99.900 |
| Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja) | Rp63.900 |
| TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil) | Rp46.900 |
| POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102013649-1.jpg)
/9yP106632358-1.jpg)
/qyP107620970-2.jpg)

/P102013816-1.jpg)
/86P107632294-2.jpg)

/35P107788113-1.jpg)
/6aP106579226-1.jpg)
/5uP117848210-1.jpg)
/mjP103194811-1.jpg)

/lzP115833791-1.jpg)
/P102600087-2.jpg)
/fjP107861559-1.jpg)
/goP108036600-1.jpg)
/2pP107789097-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Kennedy%20Stainless%20Steel%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/0eP106301014-2.jpg)
/g1P106390577-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)