Beli kawat ram di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)Deskripsi:-Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksiatribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- Non Brand Kawat Loket Patri (Ram Wire)atribut:
- Length (m): 30
- Non Brand Kawat Loket PVC (Ram Wire)Deskripsi:- Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.atribut:
- Color: Hijau
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated WireDeskripsi:-A hexagonal pattern made with vinyl coated iron wire by twisting left and right lines more than two times.-lightweight and less eye movement.-More rust-resistant than iron wire and galvanized wire. -For building use, protection adjustment, poultry raising, civil engineering, fishing industry, industrial use, and shipbuilding.atribut:
- Count: 18
- Length (m): 20
- Material: Vinyl coated iron wire
- Mesh (A) (mm): 26
- Width (mm): 910
- Wire Diameter (mm): 1.2
- Continental Kawat Ram Stainlessatribut:
- Height/Width (m): 1
- Hole Count: 1 (per 25mm)
- Size (mm): 25x25x3.0x1000x1000
- Thickness (mm): 3
- TRUSCO Vinyl Coated Poultry NettingDeskripsi:-A hexagonal pattern made with vinyl coated iron wire by twisting left and right lines more than two times.-lightweight and less eye movement.-More rust-resistant than iron wire and galvanized wire. -For building use, protection adjustment, poultry raising, civil engineering, fishing industry, industrial use, and shipbuilding.atribut:
- Count: 25
- Material: Vinyl coated iron wire
- Length (m): 25
- Mesh (A) (mm): 10
- Width (mm): 910
- Wire Diameter (mm): 0.45
- Non Brand Kawat Nyamuk Baja Putihatribut:
- Weight (kg): 5
- Length (m): 10
- Material: Steel
- Height (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 18
- Thickness (mm): 0.26
- Width (m): 1.5
- Non Brand Kawat NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.atribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 1
- Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Width (m): 1
- HEYCO Sockets 43mmatribut:
- Dimension L (mm): 43
- Dimensions t (mm): 18
- Bevananda Roofmesh Galvanis Beva MeshDeskripsi:Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015atribut:
- Wire Material: Galvanized
- Flexigo Gunting Kawat Betonatribut:
- Size (inch): 8
- TAPECASE Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:These continuous rolls of foam tape are conformable and have a strong, double-sided adhesive with a pull-away liner. The thick foam fills gaps in irregular or mismatched surfaces, such as tile or brick, to provide an even adhesive base for mounting items. It is intended for indoor use to mount signs, nameplates, and dispensers.atribut:
- UNSPSC: 31201505
- Adhesion to Steel (oz/inch): 96
- Common Industry: Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair
- Environment: Indoor and Outdoor
- Foam Cell Type: Closed
- Foam Density Type: Conformable
- Imperial Tape Length (yd): 5
- Liner Included: Yes
- Maximum Tape Performance Temperature (°F): 150
- Metric Tape Length (m): 4.6
- Minimum Tape Performance Temperature (°F): 20
- Package Quantity: 1
- Product Form: Continuous Roll
- Surface Compatibility: ABS; Acrylic; Composites; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints; Metal
- Tape Adhesive Format: Double-Sided
- Tape Adhesive Material: Acrylic
- Tape Backing Construction: Foam
- Tape Backing Material: Vinyl Foam
- Tape Brand: TapeCase
- Tape Core Diameter (inch): 1.5
- Tape Elongation: Not Rated
- Tape Length (yd): 5
- Tape Sub-Type: Double-Sided Conformable Foam Tape
- Tape Tensile Strength (lbs/inch): 60
- Tape Type: Double-Sided Foam Tape
- Temperature Range (°F): 20 to 150
- Non Brand Kawat Ayamatribut:
- Type: Hexagonal
- Height (m): 0.9
- Material: Galvanized
- SATA Adjustable Torque Wrenchatribut:
- Drive Head (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 426
- Origin: China
- Division Graduated Collar (N m): 0.5
- Torque Range (N m): 10-50
- AB Mesh Galvanized RoofmeshDeskripsi:AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 matribut:
- Diameter (mm): 1.3
- Mesh (mm): 75x75
- Roll Size (m): 30x1.8
- Application: Insulation/Roofmesh
Daftar Harga kawat ram Terbaru March 2026
| Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire) | Rp109.900 |
| Non Brand Kawat Loket Patri (Ram Wire) | Rp1.699.900 |
| Non Brand Kawat Loket PVC (Ram Wire) | Rp109.900 |
| TRUSCO Wire | Rp319.900 |
| TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated Wire | Rp1.599.900 |
| Continental Kawat Ram Stainless | Rp1.399.900 |
| TRUSCO Vinyl Coated Poultry Netting | Rp1.399.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk Baja Putih | Rp259.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/goP108036600-1.jpg)
/frP108036567-1.jpg)
/g9P108036585-1.jpg)












/6wP109361248-5.jpg)