Beli kawat las zenith di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- MZ-Analysentechnik PerfectSil HPLC ColumnDeskripsi:Description:PerfectSil 120 C8 3µm 125x3,0mm HPLC Columnatribut:
- Size (mm): 3.0x125
- Bet Surface Area (m²/g): 300
- Carbon Load (%C): 11.0
- Internal Diameter (mm): 3.0
- Length (mm): 125
- Particle Size (µm): 3
- Chemistry: C8 (RP-8, MOS, Octyl)
- Chemistry Producers Term: C8
- Column Type: Analytical Column
- Country of Origin: Germany
- Matrix: Silica
- Mode of Separation: Reversed Phase Chromatography (RP)
- Pore Size (A): 120
- Technology: HPLC
- USP Class: L7
- Socomec Enclosed Load Break SwitchesDeskripsi:Como from 20 to 125 AFunctionCOMO are load break switches that will make and break on load and provide isolation for any low voltage electrical circuit.COMO are now available in enclosed version incorporating three, four, six and eight-pole manually operated load break switches.The new enclosed COMO provideprotection against contact with live parts as well as environmental factorssuch as dust, water and otherhazards.
- monotaro.id Hexagonal Nut Black Iron Pack Besar (Mur)Deskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.atribut:
- Material: Black Iron
- NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.atribut:
- Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
- Current: AC, DC+
- Isarplas Lem Super PVC Tubeatribut:
- Size (g): 40
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy DutyDeskripsi:Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
Daftar Harga kawat las zenith Terbaru January 2026
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| MZ-Analysentechnik PerfectSil HPLC Column | Rp7.799.900 |
| Mobil Circulating Oils Premium | Rp1.899.900 |
| Socomec Enclosed Load Break Switches | Rp299.900 |
| monotaro.id Hexagonal Nut Black Iron Pack Besar (Mur) | Rp50.900 |
| Trodat Stempel Number 6 Digit | Rp49.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350 | Rp329.900 |
| Isarplas Lem Super PVC Tube | Rp8.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Circulating%20Oils%20Premium/fgP105709556-1.jpg)

/cxP107560465-1.jpg)
/Trodat%20Stempel%20Number%206%20Digit/6vP105920247-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Pelapisan%20Keras%20HV-350/3wP103216140-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Tube/P102892208-1.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/DEXBOND%20Lem%20Besi%20Epoxy%20Adhesive%20Steel-Filled%20Heavy%20Duty/7aP108368262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)

/9pP101000349-8.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)