Beli kawat las untuk stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  4. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Kawat las Aronweld material stainless steel dengan packing 5Kg sesuai dengan standard AWS A5.4 E309L-16
    atribut:
    • Spesification: AWS A5.4 E 309L-16
    • Elongation (%): 41
    • Tensile Strength (N/mm²): 580
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  10. KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Kawat las untuk mesin las MMA yang digunakan untuk benda kerja berbahan stainless steel dan bisa digunakan dalam 5 posisi pengelasan
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-718 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode High Tensile Steel RD-718 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    - Untuk pengelasan konstruksi menengah (kelas 50kgf/mm², baja ST.52).- Jenis salutan: Iron Powder Low Hydrogen.- YP: 61kgf/mm²- TS: 67kgf/mm²- Є: 24%- CIV (-30°C): 10.2kgf-m.- Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun.- Efisiensi las tinggi.- Kekuatan mekanik & mutu X-ray sangat baik, cocok untuk las ketel uap, bejana tekan dan konstruksi baja karbon.- Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E7018, JIS Z 3212 D5016
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 56.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 61.0
    • Elongation (%): 28
  12. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. ESAB Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp7.099.900

    ESAB Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Extra low carbon stainless steel electrode for welding steels of the 18Cr12Ni2.8Mo-type. Also suitable for welding stabilized steels of similar composition except when full creep resistance of the base material is to be matched.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+
  14. ESAB Stainless Steel Welding Rods (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    ESAB Stainless Steel Welding Rods (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Bare corrosion resisting chromium-nickel welding rod for welding of similar steels of 24% Cr, 13% Ni types. The alloy is also used for welding of buffer layers on CMn steels and welding of dissimilar joints. When using the wire for buffer layers and dissimilar joints it is necessary to control the dilution of the weld. OK Tigrod 309L has a good general corrosion resistance. When used for joining dissimilar materials the corrosion resistance is of secondary importance.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 2.4x1000
    • Classifications Wire Electrode: Werkstoffnummer : ~1.4332 SFA/AWS A5.9 : ER309L EN ISO 14343-A : W 23 12 L
    • Alloy Type: Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 24 % Cr - 13 % Ni - Low C
  15. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  16. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  17. NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp74.900

    NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
    • Current: AC, DC+, DC-
  18. ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    69%
    Mulai

    Rp129.900

    ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+(-)
Daftar Harga kawat las untuk stainless Terbaru November 2026
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)Rp44.900
Kiswel Welding Electrode Stainless Steel SMAW (Kawat Las Elektroda)Rp759.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda)Rp1.499.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Rp689.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)