Beli kawat las cor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm². €: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 50.5
    • Elongation (%): 12.0
    • Hardness (HRB): 85-90
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  4. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  8. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp4.399.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm². Є: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi
    • Current: AC, DC+
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 28.0
    • Elongation (%): 8.0
    • Hardness (HRB): 75-80
  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  10. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  11. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  12. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. KOBELCO Welding Electrode CIA-2 Series
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    KOBELCO Welding Electrode CIA-2 Series
    Deskripsi:
    A coated rod using 55% Ni wire, which is used for welding spheroidal graphite cast iron and repairing various types of cast iron. The curability of the weld metal and heat-affected zone is small, the coefficient of thermal expansion is close to that of cast iron, and the crack resistance is good. Welding of ASTM A387 Gr.22, JIS SCM V4, etc. used for equipment such as petroleum refining, petrochemicals, thermal power and nuclear power generation.
  14. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    BARU
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  15. NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp74.900

    NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.
    atribut:
    • Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
    • Current: AC, DC+, DC-
  16. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  17. KOBELCO Welding Rod TG Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  18. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  19. HARTING Heavy duty power connector housing Han B
    Mulai

    Rp1.199.900

    HARTING Heavy duty power connector housing Han B
    atribut:
    • IP Grade: IP44, IP65,IP67
    • Material: Aluminum die casting
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +125
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shape: Low profile type
    • Size: 10B
    • Type: Hood
Daftar Harga kawat las cor Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-2 (Kawat Las Elektrode)Rp3.099.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Rp689.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-1 (Kawat Las Elektrode)Rp4.399.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Rp999.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)