Beli kawat las co di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  3. ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las)
    Mulai

    Rp479.900

    ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Welding wire use to connect or join an open link between two joints in welding process.
    atribut:
    • Size (mm): 1.2
    • Weight (kg): 15
    • Current Range (A): 90-250
    • Certification: AWS E71T-1
  4. Weldtex Welding Wire Mild Steel MIG CO₂ (Kawat Las)
    Mulai

    Rp419.900

    Weldtex Welding Wire Mild Steel MIG CO₂ (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Kawat las besi SM-56 untuk pengelasan MIG/GMAW merk Weldtex. Cocok untuk pengelasan kendaraan, mesin, dan jembatan karena bisa memberikan penetrasi yang dalam pada lasan. Tersedia ukuran diameter 0.6mm. 0.8mm, 0.9mm. 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm.
  5. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  7. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  8. ROHA Welding Wire Roll (Kawat Las)
    Mulai

    Rp469.900

    ROHA Welding Wire Roll (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Kawat las roll untuk pengelasan di segala posisi, cocok untuk pengelasan umum.
    atribut:
    • Use for: All Steel
    • Detail: AWS A5.1 ER70S-6 & JIS Z 3312 YGW12
  9. GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GOODWELD Welding Wire CO2 (Kawat Las)
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.8
  10. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. Schneider Electric Easy Harmony XA2 Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

  12. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
Daftar Harga kawat las co Terbaru October 2026
ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las)Rp169.900
ENKA Welding Wire CO2 (Kawat Las)Rp1.099.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
ROHA Welding Wire CO2 Roll (Kawat Las)Rp479.900
Weldtex Welding Wire Mild Steel MIG CO₂ (Kawat Las)Rp419.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
ROHA Welding Wire Roll (Kawat Las)Rp469.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)