Beli katrol pancing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)
    atribut:
    • Finish: Black Oxide
    • Point Size: 12
    • Unit of Measure: Fractional
  2. Gardner Bender Fish Tapes
    Mulai

    Rp909.900

    Gardner Bender Fish Tapes
    Deskripsi:
    -Through a view port, you can easily check the use amount of the tape.-An economical product that narrowed down to the necessary minimum functions.
    atribut:
    • Outer Diameter: 178
    • Tape Width (mm): 3.2
    • Tape Thickness (mm): 1.1
    • Tape Material: Steel
    • Case Material: Resin
    • Total Length (m): 15
  3. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Taffware Pembasmi Nyamuk UV LED
    Deskripsi:
    Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.
    atribut:
    • Output (V/A): 44931
    • Material: ABS
  5. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  7. PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Opening Angle (°): 15
    • Wrench Product Grouping: Wrench Sets
    • Material: Alloy Steel
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  10. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  11. FLUKE Vibration Tester
    Mulai

    Rp81.999.900

    FLUKE Vibration Tester
    atribut:
    • Sensitivity: 100 mV g ±10%
    • Measurement Range (g): 0.01 to 50
    • Resolution: 0.01 g
    • Accuracy: At 100Hz ±5% of measured value
    • Severity Levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptable
    • Vibration Limit: 50g peak (100g peak-peak)
  12. SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp259.900

    SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Material Tap & Stick: Brass
    • Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
  13. Daito Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp18.999.900

    Daito Wire Rope Hoist
    atribut:
    • Running Speed (m/minute): 20 (30)
    • HS Code: 842511
    • Lifting Speed (m/minute): 8, 8/0.8
    • Phase: 3
    • Phase (p): 3
    • Structure: D-6x37+1
    • Voltage (V): 380
  14. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  15. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga katrol pancing Terbaru March 2026
PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)Rp1.299.900
Gardner Bender Fish TapesRp909.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDRp34.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH X-LineRp119.900
PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp2.199.900
AMEKO Mini Electric Wire Rope HoistRp1.499.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)