Beli karpet talang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mpoin Karpet Talang
    Mulai

    Rp819.900

    Mpoin Karpet Talang
    atribut:
    • Length (m): 50
  2. Non Brand Karpet Talang
    Mulai

    Rp809.900

    Non Brand Karpet Talang
    Deskripsi:
    Material pelapis yang digunakan untuk melapisi talang air pada atap rumah atau bangunan. Fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pada talang akibat air hujan dan cuaca ekstrem, serta membantu mengalirkan air hujan ke pembuangan
    atribut:
    • Width (mm): 850
    • Length (mm): 50000
    • Material: Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.5
  3. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
  4. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    55%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  5. Aqualon Talang Kotak PVC
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Aqualon Talang Kotak PVC
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  6. YTH Corong Talang
    Mulai

    Rp12.900

    YTH Corong Talang
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size: Universal
    • Shape: Kotak
  7. Avian No Drop Bitumen Tape (Lakban Kedap Air)
    Mulai

    Rp109.900

    Avian No Drop Bitumen Tape (Lakban Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop Tape adalah isolasi anti bocor berbahan dasar bitumen yang bersifat kedap air dan elastis serta memiliki daya rekat terbaik pada banyak permukaan seperti seng, genteng tanah liat, beton, polycarbonate, dan PVC. No Drop Tape sangat mudah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk menambal kebocoran pada talang, pipa, genteng, dan atap.
    atribut:
    • Thichness (mm): ± 1.2
    • Persistent Adhesivity (minute): 80
    • Peel Strength (N/mm): 1.5
    • Water Impermeability (minute): > 120
    • Heat Resistance: 'No Slippage at 70°C
    • Tensile Force, X way (N/mm): 250/50
    • Tensile Force, Y way (N/mm): 300/50
  8. Aqualon Accessories Funnel PVC Square Gutter (Corong Talang)
    Mulai

    Rp799.900

  9. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  10. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  11. Sakura (Thinner) Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  12. ALDERON Talang Air
    Mulai

    Rp10.900

    ALDERON Talang Air
    Deskripsi:
    Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon merupakan produk premium dari PT. Unipack Plasindo yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan customer khususnya dalam menangani sistem pembuangan air hujan. Talang dan Pipa Hollow uPVC Alderon diproduksi dari bahan uPVC yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan resistensi terhadap radiasi UV, serta hadir dengan inovasi desain yang unik sehingga memperkokoh dan meningkatkan kualitasnyaKEUNGGULAN & MANFAAT :-Kuat, Kokoh dan Tahan Lama-Tahan Cuaca & Korosi-Ramah Lingkungan Dapat Didaur Ulang-Desain Minimalis & InovatifAKSESORIS TAMBAHAN :-Klem Pipa Kotak-Sambungan Talang-Sambungan Pipa Kotak-Sambungan Pipa Bulat-Pengait Talang-Siku Lateral 45 derajat-Siku Lateral 90 derajat
  13. Eterna Kuas Roll Mini
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Eterna Kuas Roll Mini
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Length (cm): 65
  14. Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    Mulai

    Rp109.900

    Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    atribut:
    • Diameter (inch): 6
  15. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  16. Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • Drain (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  17. Proflex Flexible Duct Glasswool 16K (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp249.900

    Proflex Flexible Duct Glasswool 16K (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Digunakan dalam industri HVAC untuk pasokan udara, udara balik, dan transportasi udara buang di mana pendingin udara, pemanas, dan aplikasi ventilasi ada. Pekerjaan saluran semacam itu menjaga kualitas udara, kenyamanan, dan mencegah inefisiensi yang mahal. Tabung polietilen bagian dalam dengan kumparan kawat bertulang memberi kekuatan dan menjaga udara di dalam tabung.Banyak dipakai untuk menyalurkan udara dingin dan hangat (TIDAK BOLEH UNTUK PANAS seperti pembuangan asap knalpot) pada instalasi udara, AC, Dapur, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Aluminium Glasswool 16K
    • Length (m): 10
    • Insulation Density: 16K
Daftar Harga karpet talang Terbaru October 2026
Mpoin Karpet TalangRp819.900
Non Brand Karpet TalangRp809.900
Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)Rp7.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
Aqualon Talang Kotak PVCRp139.900
YTH Corong TalangRp12.900
Avian No Drop Bitumen Tape (Lakban Kedap Air)Rp109.900
Aqualon Accessories Funnel PVC Square Gutter (Corong Talang)Rp799.900
Jordan Kunci Laci JordanRp67.900
Unggul Clear PE Plastic Sheet for Construction (Plastik PE Cor Bening)Rp649.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)