Non Brand Karpet Talang

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Width (mm)850
Length (mm)50000
MaterialPolyethylene
Thickness (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Material pelapis yang digunakan untuk melapisi talang air pada atap rumah atau bangunan. Fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran dan kerusakan pada talang akibat air hujan dan cuaca ekstrem, serta membantu mengalirkan air hujan ke pembuangan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan