Beli karet pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yane Segel PintuDeskripsi:Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.atribut:
- Material: EPDM Rubber
- Yane Segel Pintu MohairDeskripsi:Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.atribut:
- Material: Polyproylene
- TRUSCO Waterproof Sealing Tapeatribut:
- Color: Black
- Adhesive Materials: Acrylics
- Purpose of Use: For waterproof/airtight/soundproof/insulation.
- TRUSCO Waterproof Sealing Tapeatribut:
- Color: Black
- Tape Length (m): 2
- Base Material: Special foam rubber (EPDM)
- Adhesive Power (N/10mm): 4.6
- Adhesive: Acrylic
- TRUSCO Rubber CushionDeskripsi:-Since it has adhesive, it can be attached immediately.-With the foam rubber sponge, it protects objects from scratches due to impact.-For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.atribut:
- Material: Foam Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
- TRIM LOK INC Window and Door Sealatribut:
- UNSPSC: 31181602
- For use with: Windows/Doors
- Material: EPDM
- TRUSCO Door Stopper (natural Rubber Type)atribut:
- Accessories: Steel Sheet Paper x 1
- Color: Black
- Material: Natural Rubber
- Width (mm): 20
- Omge Door SealDeskripsi:Door Seal OMGE DEM-9095 Cream/Brown-Tahan minyak-Kuatatribut:
- Length (m): 6
- Material: Solid Rubber
- Union Door Seal Brushes PVC Strapatribut:
- Material: PVC Strap
- Union Door Seal Brushes Silver Holderatribut:
- Material: Silver Holder
- Wire Length: 20mm
- PEMKO Door Sweepatribut:
- UL Fire Rating: UL10C
- Union Door Seal Brushes PVC Fiamentsatribut:
- Material: PVC Fiaments
- Wire Length: 20mm
- Union Door Seal Brushes Horse Hairatribut:
- Material: Horse Hair
- Wire Length: 20mm
- Mitsuboshi Standard Timing Belt 15mm T10 Series (Polyurethane)Deskripsi:- Excellent precision for light power transmission.- Excellent oil resistance.- It has a beautiful appearance, no scattering of rubber powder, and is good at clean transmission.atribut:
- Belt Material: Polyurethane
- Belt Width (mm): 15
- Height (mm): 4.5
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 45
- Belt Type: Timing Belt
- Type: Standard
- Number of Teeth: 10
- Tooth Profile: T10
- Tooth pitch (mm): 10
- monotaro.id Creative Foamatribut:
- Size (cm): 30x40
Daftar Harga karet pintu Terbaru March 2026
| Yane Segel Pintu | Rp42.900 |
| Yane Segel Pintu Mohair | Rp24.900 |
| Non Brand Door Weatherstripping | Rp149.900 |
| TRUSCO Waterproof Sealing Tape | Rp36.900 |
| TRUSCO Waterproof Sealing Tape | Rp46.900 |
| TRUSCO Rubber Cushion | Rp1.699.900 |
| Non Brand Window and Door Seal | Rp84.900 |
| TRIM LOK INC Window and Door Seal | Rp339.900 |
| TRUSCO Door Stopper (natural Rubber Type) | Rp99.900 |
| Omge Door Seal | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Non%20Brand%20Door%20Weatherstripping/axP109986393-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20Setengah%20Lingkaran%2FSegi%20Tiga/TRUSCO%20Rubber%20Cushion/P102799938-1.jpg)


/P101000883-1.jpg)
/Omge%20Door%20Seal/5iP112062198-1.jpg)


/PEMKO%20Door%20Sweep/r6P109572978-11.jpg)


/P102372722-1.jpg)