Beli kap lampu tl philips di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20
    atribut:
    • Classification: IP 20
  2. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  3. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  5. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  6. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  7. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  8. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  9. GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: G13
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 40000
  10. Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    atribut:
    • Material: Polycarbonates (PC)
    • IP Protection: IP 65
  11. Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    atribut:
    • Protection class IEC: Safety class II
    • Cable: Cable without plug 2-pole
    • Constant light output: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 10
    • CE mark: CE mark
    • Connection: Flying leads/wires
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Luminaire light beam spread: 140°
    • Optic type: Wide beam
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
  12. Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Type: T8
    • EU RoHS compliant: Yes
  13. MASKO LED Tube Light Cap (Kap Lampu TL LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  14. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga kap lampu tl philips Terbaru October 2026
Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Rp149.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900
Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Rp47.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Rp119.900
GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)Rp59.900
Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)Rp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)