Beli kana fingerprint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  2. PASCOY Tisu Tangan Embossed
    Mulai

    Rp9.900

    PASCOY Tisu Tangan Embossed
    atribut:
    • Material: Virgin Pulp
    • Type: Embossed
    • Number of Ply: 1
    • Number of Sheets: 150
    • Packaging: Plastic
  3. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
  4. Livi Tisu Seri Smart
    Rating:
    99% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp8.900

    Livi Tisu Seri Smart
    atribut:
    • Number of Ply: 1
    • Number of Sheets: 150
    • Sheet Width (mm): 230
    • Sheet Length (mm): 240
    • Inner Packaging: Plastic
  5. Kakuri Mini Plane
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    Kakuri Mini Plane
    Deskripsi:
    Usage:Surface finish of timbers and plates.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 150
    • Weight (g): 280
    • Blade Width (mm): 42
    • Material (Unit): Evergreen oak
    • Materials (Blade): Cutlery carbon steel
  6. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. WriteBest Flip Chart Pad
    Mulai

    Rp2.699.900

    WriteBest Flip Chart Pad
    Deskripsi:
    -Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen tray
    atribut:
    • Plate Color: White
  8. Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp57.900

  9. See-U Tisu Tangan Econo
    Rating:
    90% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    See-U Tisu Tangan Econo
    atribut:
    • Number of Ply: 1
  10. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  13. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  14. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  15. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga kana fingerprint Terbaru October 2026
Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp959.900
PASCOY Tisu Tangan EmbossedRp9.900
Kana Demo Analog CameraRp189.900
Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp479.900
Livi Tisu Seri SmartRp8.900
Kakuri Mini PlaneRp579.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
WriteBest Flip Chart PadRp2.699.900
Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)Rp57.900
See-U Tisu Tangan EconoRp9.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait