Spesifikasi
| Depth Of Field (mm) | 5-560 |
|---|---|
| Drop Test (m) | 1.5 |
| Scan Rate (scan/s) | 300 |
| Type | Handhled Barcode Scanner, With Stand |
| Interface Support | USB |
| Resolution (mil) | More than 3 (1mil=0.0254mm) |
| Light Source (nm) | 650 Visible Laser Diode |
| Scan Pattern | Single Line Laser |
| Mode Scan | Automatic/Trigger/Continous |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.
Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P102184462-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
