Beli kamera pocket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DJI Pocket 2Deskripsi:Muat di saku dan sangat portabel, DJI Pocket 2 adalah kamera kecil yang memungkinkan Anda merekam momen tak terlupakan secara sendiri. Dilengkapi untuk menstabilkan gerakan dan mengambil foto yang tajam dan video yang halus, Pocket 2 memberi Anda kebebasan untuk menciptakan keajaiban di tangan.atribut:
- Display: Fixed LCD
- Format Video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
- Supported Memory: MicroSD up to 256GB
- Battery Type: LiPo
- Battery Capacity (mAh): 875
- Charging Time (minute): 73
- Dimensions (mm): 124.7x38.1x30
- Operation Time (minute): 140
- Video Resolution : 4K Ultra HD: 3840×2160, 2.7K: 2720×1530, FHD: 1920×1080
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- DJI Osmo ActionDeskripsi:Lepaskan sisi Anda yang lain dengan layar ganda Osmo Action dan stabilisasi RockSteady yang memungkinkan Anda menangkap semuanya.Baik Anda ingin merekam dunia Anda dari balik lensa atau menjadi bintang pertunjukan, layar ganda Osmo Action memungkinkan Anda untuk menangkap semuanya dengan satu sentuhan tombol. Layar depan yang jelas memungkinkan Anda membingkai diri Anda dengan mudah dalam pengaturan apa pun, sementara layar belakang memberikan tampilan yang jernih, sangat responsif. Kamera aksi yang tahan lama dan serbaguna ini penuh dengan teknologi canggih yang memungkinkan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan peralatan dan lebih banyak menghabiskan waktu beraksi.atribut:
- Color: Silver
- Sensor (MP): 12
- Display (inch): 2.25
- Connectivity: Wi-Fi + Bluetooth
- Supported Memoy: 1 x microSD upto 256gb
- Battery Capacity (mAh): 1300 (removable)
- Dimensions (mm): 5x42x35
- Video Resolution : 4K 60 Wide
- Waterproof (m): 11
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- V-Gen Flash Memory SD Hyper Seriesatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 32x24x2.1
- Speed Class: UHS 1 Speed class 3
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 100, write up to 90
- Storage Temperature (°C): -40 to 85 (recommended)
- Operating Temperature (°C): -25 to 85 (recommended)
- SONY Digital Cameraatribut:
- Number of Pixels (MP): 20.1
- Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
- Battery Included: NP-BX1 Rechargeable Battery Pack
- Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
- SNI License: Yes
- USB Power Supply: Yes
- TONATA Gantungan Karbondioksidaatribut:
- Color: Merah
- SONY Handheld CamcorderDeskripsi:HXR-NX200HXR-NX200 is an affordable, compact camcorder with a big 1.0-type sensor and new colour reproduction for superb 4K or Full-HD image quality. It offers all the professional features you need with refined manual controls including three independent manual lens rings, smart fully auto options and more.Dimensions (W x H x D)*1171.3 × 187.8 × 371.3 mm (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)6 3/4 x 7 1/2 x 14 5/8 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup), excluding the grip belt and including the projecting parts)atribut:
- Operating Temperature (°C/°F): 0 to 40/32 to 104
- Storage Temperature Range (°C/°F): -20 to +60/-4 to +140
- SNI License: Yes
- Kodak Waterproof and Dustproof Digital CameraDeskripsi:Waterproof/15m Dustproof/IP6X Shockproof/2matribut:
- Power Supply: Rechargeable lithium-ion battery
- Effective Pixels: Approximately 16.35 million pixels
- Function: Electronic image stabilization, CALS mode
- LCD Size (inch): 2.7
- Supported Media: Micro SD/Micro SDHC Card
- Accessories: Rechargeable lithium-ion battery, wrist strap, simple operation guide, USB cable, AC adapter, etc.
- Dustproof and Waterproof: IP6X
- External Dimensions (WxDxH) (mm): Approx. 103.2 x 66.7 x 52.4
- ISO Sensitivity Settings: 100 to 3200
- Image Sensor (inch): 1/2.3 (BSI CMOS)
- Input/Output Terminals: USB 2.0
- Zoom (Optical/Digital): 4x/6x
- Canon Cinema CameraDeskripsi:The EOS C70 is Canon's first RF Mount Cinema EOS Camera. Integrating a DGO sensor, ND Filters, Mini XLR audio inputs and even timecode all into a compact lightweight body, the EOS C70 is a rethink on the possibilities of what a small cinema camera is able to achieve.
- Canon Mirrorless Full Frame CameraDeskripsi:Born to RuleMake way for the new king. The EOS R5 is here with groundbreaking 8K resolution video recording, included for the first time ever in a Canon camera. With all-new Animal Detection AF and powerful In-Body Image Stabilization that goes up to 8 stops for edge-to-edge high quality images and video made possible by the RF mount, experience the best of Canon's full-frame mirrorless series with this flagship model -- the EOS R5.
- SONY Full Frame Camcorderatribut:
- Lens Mount: E-mounts
- Operating Temperature (°C/°F): 0 to 40/32 to 104
- Proxy Audio: XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 channels
- SNI License: Yes
- Canon Mirrorless Camera APS-CDeskripsi:Lebih dekat dengan naluri Anda bersama EOS R7. Dengan sensor APS-C baru pada dudukan RF yang revolusioner, Anda mendapatkan efek telefoto sekitar 1,6x sekaligus mempertahankan resolusi tinggi.Kamera mirrorless ini juga dilengkapi dengan In-Body Image Stabilization yang tangguh hingga 8 stop dan membidik hingga 30 frame per detik.atribut:
- Sensor Size: APS-C CMOS
- LCD Monitor (Size) (inch): 3.0
- Movie Format (Film): MP4
- Canon Lens RFDeskripsi:RF5.2mm f/2.8L Dual Fisheye menangkap visual stereoskopis 3 Dimensi (3D) 180-derajat dengan menggunakan paralaks lensa fisheye kiri dan kanan. Desain ini memungkinkan satu sensor menerima cahaya dari kedua lensa, menyederhanakan perekaman video Virtual Reality (VR) melalui satu kamera.
- Dell Optiplex 7020 Toweratribut:
- Processor: 14th Gen Intel Core i5 processor 14500 (24MB cache, 14 cores, 20 threads, up to 5.0 GHz Turbo, 65W)
- Memory (GB): 8
- Storage (Gb): 512 (M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive)
- Operating System: Windows 11 Home, Intel HD Graphics
- Monitor: Dell 22 Monitor - E2222H
- DJI Osmo Pocket 3 Creator ComboDeskripsi:Although it fits in the palm of your hand, it is equipped with a powerful 1-inch CMOS sensor that records fine details.
Daftar Harga kamera pocket Terbaru March 2026
| DJI Pocket 2 | Rp7.299.900 |
| Canon Digital Camera Compact | Rp4.499.900 |
| DJI Osmo Action | Rp3.899.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| Canon Kamera DSLR | Rp7.799.900 |
| V-Gen Flash Memory SD Hyper Series | Rp249.900 |
| SONY Digital Camera | Rp9.999.900 |
| TONATA Gantungan Karbondioksida | Rp26.900 |
| SONY Handheld Camcorder | Rp27.999.900 |
| Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Gantungan%20Karbondioksida/aeP108164374-1.jpg)