Beli kacamata safety ansi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Tali Dagu dengan bahan karet yang elastis untuk perlengkapan helm proyek, kualitas bagus.
  2. SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
    • Series: All Flex 4131A
    • SNI License: Yes
  3. G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
  4. 3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    A UV-cut (99.9%) specification lens is used. Glasses and mask can be used together.
    atribut:
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Shape: Goggles type
    • Type: Can be used with glasses
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 1.5
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Vinyl
    • Function: UV protection, glasses and masks can be used together
    • Band Material: Polyisoprene
    • TRUSCO Number: 344-6999
  5. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  6. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  7. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  8. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  9. MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D__x000D_Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  10. KRISBOW Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  11. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  12. Non Brand Tali Dagu Helm (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  13. SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  14. KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Vented
  15. MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    MSA (Local) Tali Dagu Helm Safety (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Menjaga keselamatan saat bekerjadi lingkungan proyek bangunan dan konstruksi dengan menggunakan tali cadangan untuk helm keselamatan kerja Anda. Tali ini dilengkapi dengan empat kait sehingga dapat lebih aman dan dapat menjangkau sisi-sisi helm dengan sempurna. Tali juga terbuat dari material berkualitas, membuatnya lebih kokoh dan nyaman ketika digunakan.
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Model : 4 point/huruf Y
Daftar Harga kacamata safety ansi Terbaru October 2026
MSA (Local) Tali Dagu Elastis untuk Helm Safety (Tali Helm)Rp29.900
SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)Rp43.900
G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp21.900
3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)Rp99.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)Rp149.900
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900
KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Rp38.900
MSA Safety Helmet Hard Hat Suspension (Helm Proyek)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)