Beli kaca spion mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)Deskripsi:Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
- Megacools Pelapis Kaca Zero DropDeskripsi:Megacools ZERO DROP Glass Repellent adalah Inovasi TERBARU dan CANGGIH mampu membuat BLOCK CLEAR 0 Km/jam tanpa hembusan angin. Air tidak akan menempel pada permukaan dan tidak mengganggu pandangan. Memiliki sifat anti embun, anti jamur dan anti debu. Sehingga kotoran tidak mudah menempel.EXTERIOR USED :Kaca windshield, kaca samping, spion, head lamp, kaca helm, cermin kamar mandi dan kaca shower box.PETUNJUK :(1) Bersihkan dan keringkan permukaan kaca. (2) Kocok terlebih dahulu lalu semprot dan ratakan dengan kain lap. (3) Diamkan 3-5 menit sampai terlihat kabut tipis di permukaan. (4) Hapus dengan kain lap basah atau semprotkan dengan selang air. (5) Lap kering kembali dan hasil kaca akan terlihat bersih sebening kristal. (6) Lakukan proses pengulangan bilamana telah terkena hujanbeberapa hari berturut-turut.atribut:
- Packaging: Spray Bottle
- EMGI Truck Mirror Rearview (Kaca Spion Truk)atribut:
- Size (cm): 37x17
- WAKASA Dudukan Tiang Spion RHatribut:
- Application For: MITSUBISHI FUSO FM 516
- BM1 Motorcycle Oil Matic Synthetic PC 1500 (Oli Motor)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
- TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)Deskripsi:Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lainatribut:
- Size (mm): 6-14
- Dimension 1 (mm): 89
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 106
- monotaro Socket (Hexagon) 9.5Sq (Mata Sock)Deskripsi:Bolt, tightening of the nut, the removal workatribut:
- Plug-in angle (mm): 9.5
- Material: Chrome vanadium steel
- Hole Angle: Hexagonal
- Surface Treatment: CHROME PLATED
- Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)Deskripsi:Berkendara dengan satu tangan sembari memegang smartphone di tangan satunya akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, Taffware menghadirkan smartphone holder mobil yang tak akan mengganggu tangan Anda saat menyetir. Anda hanya perlu menempelkan suction cup pada dashboard, kaca spion tengah, dan beberapa tempat lainnya sesuai kenyamanan Anda. Kini, Anda dapat melihat peta atau menerima panggilan dengan satu jari tanpa perlu melepaskan setir mobilatribut:
- Diameter of Suction Base (cm): 6
- Holder Neck Length (cm): Mencapai 9 (Saat Dipanjangkan)
- Size (inch): 3.5 - 7
- Material: Plastik ABS
- OsanO Spring Buffer (Bantalan Per)Deskripsi:"Osano" Spring buffer merupakan bantalan karet yang didesain khusus untuk digunakan pada suspensi per/per keong yang Secara efektif dapat untuk memecahkan masalah kelemahan suspensi dengan mudah dan murah ketika membawa beban berat serta meningkatkan kinerja penyerapan guncangan yang disebabkan oleh ban.Cocok untuk mobil:Bagian Depan-Avanza (2003-2011)-Aveo (2002)-Baleno-Brio (2012-2015)-Jazz (2001-2008)-Outlander-Rio (2011)-Rio Sedan-Spin (2013)-Xenia (2003-2011)Bagian Belakang- Rush (2013)- Rush (2016)atribut:
- Material: Rubber
- Color: Green
- Yamaha Pin Dowel (Pasak Silinder)atribut:
- Part Code: 1ST-E5614-00
- Compatible for: JUP MX KING
- PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)atribut:
- Tire Type: Tubeless
- Oxford Precision Digital TachometerDeskripsi:Features:- This Digital Tachometer provides fast and accurate Non-contact RPM and surface speed measurements of rotating objects.- This tachometer is used the CPU technique, photo-electrical technique, and junction laser technique for one instrument combined PHOTO TACH. (RPM&REV).- Two test modes: rotate speed mode (unit: RPM) & count mode (unit: REV)Notes- Battery not includedatribut:
- Overall Width (mm): 58
- Overall Depth (mm): 39
- Accuracy: ±(0.05%+1 digits)
- Display: LCD
- Measuring Distance (mm): 50 to 500
- Number of Digits: 5
- Overall Length (mm): 160
- Product Type: Tachometer - Non-contact - RPM
- Range (rpm): 2 - 99999
- Yamaha Cover Side 4 (Panel Samping)atribut:
- Compatible for: MIO New
- Lutron Digital TachometerDeskripsi:Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- Benetech Digital TachometerDeskripsi:- Tachometer Benetech adalah alat ukur putaran (rpm) dari Benetech.- Dilengkapi berbagai fitur standard Benetech.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
- ONO SOKKI Digital TachometerDeskripsi:Easy to use and high performance compact handheld contact type digital tachometer. While holding it with one hand, lightly press it against the rotary shaft to obtain r / min direct reading measurement results on the handheld display. Also, line speed measurement of m / min or mm / s is possible by combining the peripheral speed ring. Wide measurement range (resolution 0.1r / min or 1r / min) from 0.5 to 10000r / min While the measurement switch is being pressed, the measurement display value changes automatically every 1 second. Equipped with a memory function that is convenient for confirming measurement results Designed to be familiar and easy to use due to ergonomics. Can also be used as a perimeter by using the peripheral speed ring. Holds the last measured value for about 30 seconds after measurement
Daftar Harga kaca spion mobil Terbaru October 2026
| Extech Tachometer | Rp4.199.900 |
| ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor) | Rp33.900 |
| Megacools Pelapis Kaca Zero Drop | Rp29.900 |
| BESTIR Electrician Knife | Rp54.900 |
| EMGI Truck Mirror Rearview (Kaca Spion Truk) | Rp71.900 |
| WAKASA Dudukan Tiang Spion RH | Rp199.900 |
| BM1 Motorcycle Oil Matic Synthetic PC 1500 (Oli Motor) | Rp71.900 |
| TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak) | Rp189.900 |
| monotaro Socket (Hexagon) 9.5Sq (Mata Sock) | Rp15.900 |
| Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102180662-1.jpg)


/dcP108409480-2.jpg)

/P102121498-1.jpg)
/kwP105677752-2.jpg)
%209_5Sq%20(Mata%20Sock)/k2P103188722-1.jpg)
/3eP107924122-1.jpg)
/i6P106521654-1.jpg)
/gmP106717598-3.jpg)
/P103153726-1.jpg)

/7iP106686270-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)