Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Diameter of Suction Base (cm)6
Holder Neck Length (cm)Mencapai 9 (Saat Dipanjangkan)
Size (inch)3.5 - 7
MaterialPlastik ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berkendara dengan satu tangan sembari memegang smartphone di tangan satunya akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, Taffware menghadirkan smartphone holder mobil yang tak akan mengganggu tangan Anda saat menyetir. Anda hanya perlu menempelkan suction cup pada dashboard, kaca spion tengah, dan beberapa tempat lainnya sesuai kenyamanan Anda. Kini, Anda dapat melihat peta atau menerima panggilan dengan satu jari tanpa perlu melepaskan setir mobil
Fitur
Dapat Berputar 360 Derajat Guna menyesuaikan kenyamanan Anda dalam melihat maps atau mengganti lagu di Spotify, membuat holder ini dirancang agar bisa diputar 360 derajat. Menempel Di Mana Saja Holder ini dapat diletakkan di dashboard, kaca spion tengah maupun kaca mobil untuk menyesuaikan kenyamanan Anda dalam menggunakan smartphone selama berkendara, terutama untuk melihat GPS. Untuk itu, holder ini dilengkapi dengan suction cup yang memiliki daya rekat luar biasa. >Panjang Holder Bisa Disesuaikan Agar Anda semakin jelas melihat GPS saat berkendara, maka cukup panjangkan saja holder ini agar lebih dekat. Karena holder ini didesain teleskopik yang dapat dipanjangkan maupun dipendekkan Kompatibilitas Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis smartphone berukuran 3.5 inci sampai 7 inci dengan dimensi lebar bodi 55 mm hingga 85 mm. Pastikan ukuran tersebut sesuai dengan smartphone yang Anda miliki sebelum membeli holder yang satu ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan