FOTEC Cabinet Sink Drawer

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel SUS304
Length (mm)2000
Depth (mm)600
Height (mm)800
Number of Door2
Number of Sink1 (central)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja kerja stainless steel dengan 2 pintu untuk akses maintain drain sink.
Fitur
- Material stainless steel 304
- 2 pintu untuk akses

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan