Beli kabel usb printer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vention Kabel Data USB 2.0 Type A Male to B Male Scanner Printeratribut:
- AWG: 24+28AWG
- Connector Interface: USB 2.0 Type A Male to B Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Jacket: PVC
- UGREEN Print CableDeskripsi:Cable USB A 2.0 to USB Type B 2.0 UGREEN US135 merupakan kabel yang cocok digunakan pada scanner, printer, driver server dan lain sebagainya.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1
- Data Transfer Rate (Mbps): 480
- Compatibility: Universal Compatibility, USB A 2.0 Port, USB B 2.0 Port, Printer / Scanner / Server / Hard Drive / Camera / Piano
- What is in The Box: 1x Cable USB A to USB B 2.0 UGREEN US135
- Vention Kabel Data Mini USB Type B for Harddiskatribut:
- Connector Interface: USB 2.0 A Male to Mini-B Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned-Copper
- Shielding: Aluminium Foil+GND
- Jacket: PVC
- Shell: PVC
- Vention Kabel USB-C to USB-B 2.0 Printer Cable Scanner for Epson, Canonatribut:
- AWG: 24+28AWG
- Connector Interface: USB-C Male to USB-B Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned Copper
- Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
- Jacket: TPE
- Shell: PVC
- monotaro Transfer Pipette (Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obatatribut:
- Material: CR-V
- Sterilizing: Sterilized
- UGREEN Extension CableDeskripsi:USB A 3.0 to USB A 3.0 Ugreen US129 Extension Cable yang akan membantu menjangkau device maupun port lain yang jauh dari device yang anda gunakan. Ugreen US129 menggunakan 1 port USB A 3.0 (male) to USB A 3.0 (Female).
- UGREEN Cable DataDeskripsi:Cable USB A 2.0 to USB Type B 2.0 UGREEN US135 merupakan kabel yang cocok digunakan pada scanner, printer, driver server dan lain sebagainya. UGREEN US135 support untuk transfer data dengan kecepatan maksimal 480Mbps yang akan mempermudah kinerjamu.atribut:
- Length (m): 3
- Cable Type: Print
- Compatibility: Universal Compatibility, USB A 2.0 Port, USB B 2.0 Port, Printer / Scanner / Server / Hard Drive / Camera / Piano
- What is in The Box: 1x Cable USB A to USB B 2.0 UGREEN US135
- UGREEN USB A to Micro USB + USB C CableDeskripsi:UGREEN Micro USB + USB C Cable to USB A US177 menggabungkan pengalaman pengisian daya dan sinkronasi data melalui kabel. Dengan 2 konektor dalam 1 kabel (2in1), solusi mudah untuk ponsel ataupun tablet dengan port USB Type C dan Micro USB. Dirancang untuk mengisi beberapa perangkat secara individual, cepat, berkualitas tinggi.atribut:
- Color: Black
- Data Transfer (mbps): up to 480
- Material: Nylon Braided
- Size: 3A
- Length (m): 1
- Vention Kabel Charger 2A Type-C to Micro USB Adapter USB-C to Microatribut:
- AWG: 24+28AWG
- Connector Interface: USB 2.0 C Male to Micro USB
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned Copper
- Shielding: Aluminium Foil+Ground Wire
- Jacket: TPE
- Shell: PVC
- Vention Kabel Data USB 2.0 Type A Male to B Male Scanner Printer DACatribut:
- AWG: 24+28AWG
- Connector Interface: USB 2.0 Type A Male to B Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Copper
- Jacket: PVC
- Vention Kabel Micro USB Reversible Braidedatribut:
- Connector Interface: USB 2.0 to Micro USB(Reversible)
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned-Copper
- Shielding: Aluminium Foil
- Jacket: TPE+Nylon Braided
- Shell: Aluminium Alloy
- UGREEN USB A 2.0 to USB C CableDeskripsi:QC 3.0 Fast Charge SupportedThe USB Type C charging cable supports Huawei FCP fast charge and QC 3.0 quick charge up to 3A max, Which enables it to charge Qualcomm Quick Charge supported phones at full speed. It takes shorter than 2h to finish charging a Samsung S9, as fast as the original cable.Fast Data TransferFor data transmission, this USB-C to USB A 2.0 fast charging cord supports syncing speed up to 480Mbps.Safe and ReliableThis USB C cable fully complies with USB-C fast charge protocol and a built-in 56KΩ pull-up resistor, upgraded intelligent chip with multi protections inside. This type c charger provides reliable conductivity and stable charging current, protecting your smartphones from damage due to over-current or over-voltage.Universal Compatibility(Partial List)Compatible for Samsung Galaxy S10 S10e S10 Plus S9 S8 S8+ Note 9 8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy FoldCompatible for LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50Compatible for 2018 iPad Pro 11inch and 12.9inchCompatible for GoPro Hero 5, hero 7 black hero 7 white hero 7 silver, hero 6 black, go pro hero 2018Compatible for Motorola One Vision, Moto G7 Power, Moto X4 Z3 Z4 G6, G7 Play, Moto ZCompatible for Nintendo Switch console, Lenovo Zuk Z1, Nokia N1, ZTE Axon 10 Pro, ZTE Blade Z Max, Alcatel 7Compatible for Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+, Huawei P9 Plus, Huawei P9, OnePlus 2, Xiaomi Redmi Note 7Partially compatible for Samsung Galaxy Note 10, Galaxy A70 A80, OnePlus 3 3T 5 5t 6 6t 7 pro, google pixel 2 3 , Pixel XL , pixel 3 xl, Pixel 2 XL, Nexus 5X 6P.atribut:
- Length (m): 1
- Loops USB C to C CableDeskripsi:Terbuat dari material Nylon unik yang menarik namun juga tetap memiliki aspek fungsional yang kuat sehingga menjamin pemakaian untuk jangka waktu yang lama serta tidak mudah kusut. Memiliki Panjang 120cm/1.2m membuat Cable Loops sangat nyaman untuk digunakan dimana saja.atribut:
- Length (m): 1.2
- Color: Black
- Power (W): 60
- UGREEN USB C Cable to USB C RubberDeskripsi:UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating 1M (US286) merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 3A sehingga kabel ini sudah support beberapa fast charging.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1
- Material: Rubber
- Maximum Output (A): 3
- ELECOM USB Cable Micro B Cable Micro B-A 3.0 Triple Shielded CableDeskripsi:Regularly certified product of "Certified SuperSpeed USB (USB3.0)" which is a standard of USB3.0! A computer with a USB3.0 (Standard-A) interface and USB3.0 (Standard-microB / micro-B / microB) A USB3.0 cable that allows you to connect devices such as portable hard disk drives with the interface of.It is a USB3.0 cable that can connect a computer with a USB3.0 (Standard-A) interface to a device such as a hard disk drive with a USB3.0 (Standard-microB / micro-B / microB) interface.It is a regular certified product of "Certified SuperSpeed USB (USB3.0)" which is a standard of USB3.0.Two pairs of SDPs (Shielded Differential Pairs) are added to the conventional USB 2.0 cable to achieve transfer speeds of up to 5 Gbps, which is more than 10 times faster.Uses a gold-plated pin connector that is resistant to rust and suppresses signal deterioration.The triple shielded cable which protects a signal from the interference of external noise is adopted.It is an environmentally friendly product that complies with the EU's "RoHS Directive (Restriction of Hazardous Substances for Electrical and Electronic Equipment)" (10 substances).atribut:
- Cable Length (m): 1
- Cable Outer Diameter (mm): 4.8
- Color: Black
- Connector Shape: Type-A male - Micro Type-B male
- Conversion Type: Male - Male
- Plug: Gold plate
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shielding: Triple shield
- Standard: Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
- Suitable Models: Personal computer peripherals equipped with USB3.0 (A type) terminal and USB3.0 (microB type) terminal
- Transmission Speed (Gbps): 5 (maximum)
- Type of Cable: Standard
- USB type: USB3.0
- Mitutoyo Thickness GaugeDeskripsi:Ideal for measuring fine grooves in round objects. The measuring surface shape of the stylus and anvil is a blade shape with a thickness of 1 mm.*To replace the probe, adjustments including the dial gauge are required. *Guaranteed only in the axial direction. *We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment complexes). *Products whose part number includes (English version of calibration certificate included) will be calibrated at a calibration point based on the standards of an external calibration company based on the ISO quality management system, and will be shipped after the document is issued.atribut:
- Minimum Reading (mm): 0.01
- Indication Error (µm): ±20
Daftar Harga kabel usb printer Terbaru January 2026
| Vention Kabel Data USB 2.0 Type A Male to B Male Scanner Printer | Rp46.900 |
| Mesh Stationary Pen Stand AJS Series (Iron Mesh) | Rp16.900 |
| UGREEN Print Cable | Rp61.900 |
| Vention Kabel Data Mini USB Type B for Harddisk | Rp14.900 |
| Vention Kabel USB-C to USB-B 2.0 Printer Cable Scanner for Epson, Canon | Rp23.900 |
| monotaro Transfer Pipette (Pipet) | Rp44.900 |
| UGREEN Extension Cable | Rp74.900 |
| UGREEN Cable Data | Rp119.900 |
| UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable | Rp169.900 |
| Vention Kabel Charger 2A Type-C to Micro USB Adapter USB-C to Micro | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103149583-1.jpg)



/c8P101567440-4.jpg)