Vention USB-C to USB-B 2.0 Printer Scanner Cable for Epson, Canon (Kabel USB Type-C ke USB Printer)

Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp39.900
Spesifikasi
AWG24+28AWG
Connector InterfaceUSB-C Male to USB-B Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braid+GND
JacketTPE
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- Rated Current up to 2A
- Thickened OD 4.1mm
- Plug and Play
- Suitable for USB-C to USB Type B : Printer,Scanner,Fax,etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan