Beli kabel telpon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Deskripsi:
    Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Conductor Diameter (mm): 0.6
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Cross Section Area (mm²): 0.28
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
    • Insulation Material: PVC
    • Insulation Thickness (mm): 0.32
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Standard: IEC 60228
    • Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
  2. Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)
    Mulai

    Rp30.900

    Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)
    atribut:
    • Nominal Conductor Diameter (mm): 0.6
  3. MASKO Telephone Cable (Kabel Telepon)
    Mulai

    Rp399.900

    MASKO Telephone Cable (Kabel Telepon)
    atribut:
    • Overall Length (m): 100
  4. PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Mulai

    Rp22.900

    PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  5. Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    Mulai

    Rp3.299.900

    Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    atribut:
    • Size (mm): 2x2x0.6
    • Overall Length (m): 500
  6. In-Lite Lampu Sorot INF030
    Mulai

    Rp86.900

    In-Lite Lampu Sorot INF030
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • AC Voltage (V): 100-240
    • Color Rendering Index (CRI): ≥ 70
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Hour: 15000
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 013/LSP/QI/08-11/2023
  7. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  8. CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Mulai

    Rp50.900

    CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)
    Deskripsi:
    Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
  9. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  10. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  11. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  12. PITHON Cable Duct PVC with Slot (Kabel Duct PVC dengan Slot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  13. BELDEN Plugs (Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    BELDEN Plugs (Connector)
    atribut:
    • Connector: RJ45
  14. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  15. Non Brand Connector Telepon RJ11
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  16. Federal Kabel Control Cable
    Mulai

    Rp2.199.900

    Federal Kabel Control Cable
    atribut:
    • Color: White
    • Length (m): 100
    • Conductor: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation: PVC (Polyvinyl Chloride)
    • Shield Tape: Mylar Tape
    • Conductor Diameter (N x mm): 32x0.20
    • Flame retardant: IEC 60332-1
    • Insulation Thickness (mm): 0.5
    • Maximum Conductor DC Resistance 20°C (ohm/km): 19.5
    • Maximum Insulation DC Resistance 20°C (miliΩ/km): 53
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Minimum Tensile Strength (N/mm²): 10.25
    • Outer Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
    • Shield Braid: Tinned Copper Wire
    • Test Voltage (kV/minute): 1.2/5 (0.5-1.5mm2) , 2/5 (2.5mm2)
  17. NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Mulai

    Rp14.900

    NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  18. NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Cable Duct PSD (Kabel Duct PSD)
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  19. Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Deskripsi:
    Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.
    atribut:
    • Color: Gray
Daftar Harga kabel telpon Terbaru October 2026
Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Rp159.900
Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)Rp30.900
MASKO Telephone Cable (Kabel Telepon)Rp399.900
PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Rp22.900
Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for TelephoneRp3.299.900
In-Lite Lampu Sorot INF030Rp86.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)Rp50.900
PM Cable Duct (Kabel Duct)Rp15.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)