Beli kabel nym 4x4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp859.900

    Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Multicore insulated conductor, with sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation in outdoor or indoor applications. Standard cable for plaster, brickwork & immovable concrete
    atribut:
    • Color: White
  3. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  4. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp89.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
  5. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  6. 4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  7. kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and control panel, inherently flame retardant in compliance with IEC 60332-1. Special Features on Request : - Tinned Coated Copper Conductor - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Heat Resistance - Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 100.0
  8. WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp409.900

    WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Aplikasi di tempat yang kering dan lembab. Direkomendasikan untuk instalasi tetap di ruangan tertututup (Indoor).
    atribut:
    • Voltage (V): 300/500
    • Conductor Material: Solid 99,99% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Sheath Material: PVC
    • Length (m): 50
  9. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  10. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp409.900

    Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYMHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Flexible Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheathed- Rated Voltage: 350/500 Volt- Specification: SPLN 42-6-2-1991SNI 04-6629.5 2006IEC 60227-5 IEC - Application : Indoor location connection or portable application
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 300/500 (AC)
    • Conductor Material: Flexible Copper
    • Insulation Material: PVC
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.003.038.24
  12. Broco Stop Kontak 4-Gang (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

  13. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  14. Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  15. Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp969.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYYHY (Cu/PVC/PVC-f) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.
    atribut:
    • Color: Black
  16. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  17. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
Daftar Harga kabel nym 4x4 Terbaru March 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.199.900
Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)Rp859.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp939.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Rp89.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp459.900
4Life Plastik Box Kit (Kotak P3K)Rp929.900
kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp1.299.900
WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)Rp409.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
KRISBOW Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp209.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)