Beli kabel listrik nyyhy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:SNI IEC 60502-1 : 2009 / SPLN D3.010-2 :2014, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, Black PVC Sheathedatribut:
- Number of Cores: 4
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- EXTRANA Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheatedatribut:
- Nominal Thickness Insulation (mm): 1.2
- Nominal Thickness Sheath (mm): 1.4
- Overall Diameter (mm): 11.6
- Bending Radius (mm): 93
- Inductance (mH/km): 0.358
- Core x Size (mm²): 1x25
- Length (m): 1
- Max. Short Circuit Current at 1sec (kA): 2.88
- Maximum AC Conductor Resistance at 70°C (ohm/km): 0.87
- Maximum Current Carrying Capacity in Air (A): 'Circular : 140; Flat : 137 at 30°C
- Maximum Current Carrying Capacity in Ground (A): 'Circular : 206; Flat : 153 at 30°C
- Maximum DC Conductor Resistance at 20°C (ohm/km): 0.727
- Nominal Cross Section Area (mm²): 25
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Deskripsi:Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.atribut:
- Color: Grey
- Conductor Diameter (mm): 0.6
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Cross Section Area (mm²): 0.28
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
- Insulation Material: PVC
- Insulation Thickness (mm): 0.32
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Standard: IEC 60228
- Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
Daftar Harga kabel listrik nyyhy Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) | Rp84.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik) | Rp1.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYMHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp629.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series (Kabel Listrik) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mmP106390814-2.jpg)
/g3P103458579-7.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/luP105878786-1.jpg)
/m7P106390799-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/msP106481820-5.jpg)
%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/p9P109158909-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/41P108186145-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/P101003153-1.jpg)
/i5P104887653-1.jpg)
/knP105738743-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/3jP108186127-2.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)