Beli kabel kontrol di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)Deskripsi:Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.atribut:
- Color: Gray
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-OZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Cores Colour: Black Cores With White Numbering
- Length (m): 1
- Number of Cores: 2
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Federal Kabel Control Cableatribut:
- Color: White
- Length (m): 100
- Conductor: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Tape: Mylar Tape
- Conductor Diameter (N x mm): 32x0.20
- Flame retardant: IEC 60332-1
- Insulation Thickness (mm): 0.5
- Maximum Conductor DC Resistance 20°C (ohm/km): 19.5
- Maximum Insulation DC Resistance 20°C (miliΩ/km): 53
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Minimum Tensile Strength (N/mm²): 10.25
- Outer Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Braid: Tinned Copper Wire
- Test Voltage (kV/minute): 1.2/5 (0.5-1.5mm2) , 2/5 (2.5mm2)
- Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 3
- MASPRO (MASPRO DENKOH) High-Performance UHF AntennaDeskripsi:It is a terrestrial digital antenna for ch.13-36 reception that has achieved excellent reception performance on ch.13-28.atribut:
- Applicable Mast Diameter (Φmm): 22-48.6
- Applicable Regions: Weak electric field area (near boundary, antenna output level 45dBμV or more)
- Included Accessories: F-type connector (for 5C cable)
- Number of elements: 14
- Operating Gain (dB): 9-12.5
- Outer Dimensions (LxWxH) (mm): 1030x393x544
- Output Impedance (ohm): 75 (F type terminal)
- Polarization: Horizontal/vertical
- Ratio before and after (dB): 16-30
- Receiving Channel (ch): 13-36
- Type: High performance type
- Voltage Standing Wave Ratio: 2.5 or less
- Window Receiving Area (m²): 0.1
- Hioki Resistance MeterDeskripsi:Hioki RM3544 menawarkan kemampuan untuk membandingkan nilai terukur dengan ambang batas atas dan bawah yang ditentukan pengguna, dan kemudian menampilkan dan mengeluarkan keputusan komparatif.Selain memberi tahu pengguna tentang hasil menggunakan LED on-board dan nada audio, keputusan juga dapat dikeluarkan melalui terminal input/output eksternal ke kontrol relai dan sistem PLC, menjadikan instrumen ini ideal untuk jalur produksi dan inspeksi.
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga kabel kontrol Terbaru October 2026
| Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol) | Rp9.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Schneider Electric Zelio Control (Relai Kontrol) | Rp329.900 |
| Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar) | Rp699.900 |
| Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.399.000 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Delta Cable Copper Braided Screen LiYCY Cable (Kabel Layar) | Rp17.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0cP107621012-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/hlP102074633-43.jpg)
/7mP105739274-1.jpg)
/hfP102121627-4.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/rqP107620998-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
/0uP107621030-1.jpg)
/gyP102121610-2.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)

/g3P103458579-7.jpg)
/m6P107411798-1.jpg)
%20High-Performance%20UHF%20Antenna/2sP111000100-1.jpg)

%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)