Beli kabel instalasi listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WILSON CABLES Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 50
- WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Deskripsi:A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.atribut:
- Caster Configuration: (6) Swivel
- Creeper Seat Style: Creeper
- Duty Rating: Standard Duty
- UNSPSC: 24101508
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)Deskripsi:Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).atribut:
- Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 100
- OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik)Deskripsi:A creeper is a flat metal or cushioned horizontal surface that a mechanic lays on while fixing the under carriage of a vehicle. It has wheels that sit up to 5 in. high to roll and slide easily under vehicles.atribut:
- UNSPSC: 24101508
- Caster Configuration: (6) Swivel
- Creeper Material: Plastic
- Creeper Seat Style: Creeper
- Duty Rating: Heavy-Duty
- Frame Material: Plastic
- Headrest Style: Padded
- TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Deskripsi:sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- Size (cm): 100x46
- Dimension 1 (mm): 1000
- Dimension 2 (mm): 470
- Dimension 3 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 85
- Dimension 5 (mm): 450
- Dimension 6 (mm): 25
- Dimension 7 (mm): 47
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- WESTWARD F-Shaped Valve Wheel Wrench (Kunci F)Deskripsi:These F-shaped valve wheel wrenches are placed through the spokes of the handwheel and reduce the amount of force needed to open or close valves.atribut:
- Material: Alloy Steel
- Finish: Powder-Coated
- Non-Sparking: No
- Insulated: No
- Non-Magnetic: No
- UNSPSC: 27111714
- Corrosion Resistant: Yes
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Senator Mechanic Plastic Creeper (Alas Kerja Mekanik)Deskripsi:Durable, lightweight moulded plastic creeper board ideal for use in garages. Padded headrest with 4 x 50mm polypropylene caster wheels. Capacity: 127kg (280lbs). Dimensions: 910(L) x 405(W) x 105(H)mm. Weight: 3kg.atribut:
- Width (mm): 405
- Additional Features: Ideal for use in garages
- Tool Material: Moulded Plastic
- Type: Mechanics 1-PCE Plastic Creeper
- Weight Each (Kg): 3
- Length (mm): 910
- Height (mm): 105
- Capacity (kg): 127
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- WILSON CABLES Power Cable NYMHY (Cu/PVC/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Voltage (V): 300/500
- Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
- Insulation Material: PVC
- Sheath Material: PVC
- Length (m): 50
Daftar Harga kabel instalasi listrik Terbaru October 2026
| WILSON CABLES Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik) | Rp139.900 |
| WESTWARD Mechanic Creeper (Alas Kerja Mekanik) | Rp1.299.900 |
| ETERNA KABEL Building Wire Cable NYAF | Rp439.900 |
| Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) | Rp27.900 |
| WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif) | Rp229.900 |
| OMEGALIFT Mechanic Creeper and Seat (Alas Kerja Mekanik) | Rp3.099.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYAF Series (Kabel Listrik) | Rp739.900 |
| TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik) | Rp669.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik) | Rp439.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/qpP105640961-1.jpg)
/WESTWARD%20Mechanic%20Creeper%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/q5P107721941-1.jpg)

/hmP102121634-5.jpg)
/qyP105640970-4.jpg)
/OMEGALIFT%20Mechanic%20Creeper%20and%20Seat%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/pwP109343932-1.jpg)
/miP106481810-7.jpg)
/TEKIRO%20Mechanic%20Crepper%20(Alat%20Kerja%20Mekanik)/b3P105678399-2.jpg)
/f6P105670546-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/31P108186109-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/7fP107731267-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/8fP107073303-1.jpg)
/Senator%20Mechanic%20Plastic%20Creeper%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/gwP102142608-5.jpg)
/g3P103458579-7.jpg)
%20(Kabel%20Instalasi)/2cP108186084-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/qgP105640952-1.jpg)
/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Mechanic%20Creeper%20(Alas%20Kerja%20Mekanik)/P102177860-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)