Beli kabel aki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WAKASA Kabel Accuatribut:
- Application For: UNIVERSAL (All Type)
- IWARA Klem Accuatribut:
- Type: 40 Amp
- Material: Lead Material
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- WAKASA Kabel Massa (-)atribut:
- Application For: MITSUBISHI COLT DIESEL FE 111
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kennedy Strt Jaw Bi-Material Handle Grip Wrench (Tang Buaya Lurus)Deskripsi:Rolled chrome vanadium steel bodies, drop-forged hardened steel jaws with corrosion-resistant bright nickel coating. The dual material handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort. The jaw opening and clamping pressure can be adjusted with the knurled head screw, fitted with wire spring to ensure efficient opening of the jaws. The locking mechanism holds the wrench in place once adjusted, leaving both hands free. > Heavy Duty Construction. > New Comfort Grip. > Locks Securly > Quick Release Leveratribut:
- Handle Type: Comfort Grip
- Jaw Style: Straight
- Jaw Width (mm): 10
- Save 13 LED Super Lightatribut:
- Included Accessories: Hand strap
- Irradiation Distance (m): About 500m
- Water Resistant: Life Waterproof
- Suitable Battery: 4 x D-size batteries (sold separately)
- Mass (g): Approx. 290 (excluding batteries)
- Main Unit Dimensions (mm): About 175 x 110
- Continuous Lighting Time: About 50
Daftar Harga kabel aki Terbaru March 2026
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| WAKASA Kabel Accu | Rp149.900 |
| IWARA Klem Accu | Rp43.900 |
| Trojan Wet Battery (Aki Basah) | Rp3.699.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner | Rp67.900 |
| ALDO Klem Kepala Accu | Rp50.900 |
| WAKASA Kabel Massa (-) | Rp179.900 |
| WAKASA Kabel Starter (+) | Rp249.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver Brushless | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/f2P105469542-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)

/rbP106049983-1.jpg)
/04P106050004-1.jpg)







/grP102204603-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Save%2013%20LED%20Super%20Light/79P105429261-1.jpg)