Beli junior hacksaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Junior Hacksaw150mm
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Junior Hacksaw150mm
    Deskripsi:
    Quality tested and insulated to 1000V AC and 1500V DC for live line working. All insulation is moulded in one piece, thus avoiding possible air gaps or other potential hazards. Uses conventional junior hacksaw blades. Conforms to EN 60900:2012
    atribut:
    • Overall Length: 150mm
    • Blade length: 100mm
    • Part Number: KEN5340600K
  2. STANLEY Hacksaw
    Mulai

    Rp93.900

    STANLEY Hacksaw
    Deskripsi:
    Adjustable hacksaw frame with greater strength and control
    atribut:
    • Size (mm): 225
  3. Kennedy Junior Hacksaw
    Mulai

    Rp219.900

    Kennedy Junior Hacksaw
    Deskripsi:
    Rigid steel frame. Contoured die cast handle with knuckle guard. Thumb screw blade tensioner. Complete with 150mm (6inch) blade.
    atribut:
    • Overall Length: 235mm
    • Throat Depth: 63mm
    • Blade length: 150mm
    • Frame Material: Chrome-plated Steel
    • Handle Material: Die Cast Aluminium
    • Compatible Materials: Metal Plastic
    • Blade Material: HSS
    • Part Number: KEN5380550K
  4. Kennedy Mata Gergaji Besi Bi-Metal
    Mulai

    Rp25.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi Bi-Metal
    Deskripsi:
    The perfect combination of shatter resistant spring steel, used as the backing material, and tough, wear-resistant HSS teeth - Electron-beam welded together. Ideal for interrupted cuts in cramped places or where the blade is subject to stress caused by twisting or bending. Provides optimum tooth strength/life and reduced breakage and fracture when compared to traditional all-hard blades. Made to BS 1919 : Part 1: 1993.
    atribut:
    • Type of Blade Back: Flexible Back
    • Blade Length (mm): 250
    • Blade Thickness (mm): 0.63
    • Blade Width (mm): 12.5
    • Compatible Materials: Ferrous Metals Nonferrous Metals Stainless Steel
  5. TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  6. TEKIRO Huruf Ketok
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Huruf Ketok
    Deskripsi:
    TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  7. TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  8. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  9. Kennedy Style Junior Hacksaw
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Style Junior Hacksaw
    Deskripsi:
    Beaver Style High impact resistant pistol grip. Steel oval section frame for strength and rigidity. Thumb screw blade tensioning. Supplied complete with 150mm (6inch) 18tpi metal cutting blade.
    atribut:
    • Overall Length: 275mm
    • Throat Depth: 60mm
    • Blade length: 150mm
    • Frame Material: Steel
    • Handle Material: Plastic
    • Compatible Materials: Metal Plastic
    • Blade Material: HSS
    • Part Number: KEN5380630K
  10. STANLEY 12 Fixed Hacksaw
    Mulai

    Rp81.900

    STANLEY 12 Fixed Hacksaw
    atribut:
    • Throat Depth: 101.6 mm
    • Blade length: 12 inch
    • TPI: 24
  11. Kennedy Junior Hacksaw Blades For Metal
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Junior Hacksaw Blades For Metal
    Deskripsi:
    Designed for use across a wide range of ferrous and non-ferrous materials. Suitable for mini hand saws and junior hacksaws. Made to BS 6271 : 1990.
    atribut:
    • Blade Material: High Speed Steel
    • Blade Construction: All Hard
    • Teeth Per Inch: 32TPI
    • Blade thickness: 0.4572mm
    • Blade Width: 6.350mm
    • Blade length: 150mm
    • Type of Blade Back: Flexible Back
    • Part Number: KEN0400620K
  12. KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
  13. KNIPEX PUK Junior Hacksaw
    Mulai

    Rp999.900

    KNIPEX PUK Junior Hacksaw
    Deskripsi:
    - Saw blade for metal and wood with 25 teeth per inch, exchangeable- Saw blade length: 150 mm
    atribut:
    • Saw Blade Length (mm): 150
    • Standard: DIN EN 60900 IEC 60900
    • Dimensions (mm): 240x110x14
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
  14. Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Union Universal Hand Brushes (HNJ)
    atribut:
    • Length: 265mm
  15. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  16. TRUSCO Anvil Vice With Turntable (Rectangular Shaft)
    Mulai

    Rp8.799.900

    TRUSCO Anvil Vice With Turntable (Rectangular Shaft)
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
  17. TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp14.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
    atribut:
    • Material: Bimetal
    • Width (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 315
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Overall Length (mm): 315
  18. ENGINEER Anvil Vice
    Mulai

    Rp409.900

    ENGINEER Anvil Vice
    Deskripsi:
    -Can be freely mounted to and removed from the work table using a clamp.-Can also be used as an anvil when using a hammer.
  19. Kennedy Carpenters Rosewood Try Square
    Mulai

    Rp649.900

    Kennedy Carpenters Rosewood Try Square
    Deskripsi:
    Used for marking out right angles and testing squareness. Rosewood stock with brass face for greater wear resistance. Blades are manufactured from hardened steel, and secured by steel washers with brass rivets. Solid rosewood stock with solid brass facing securely fixed to the stock provides a hard wearing contact edge.
    atribut:
    • Type: Bevel
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Rosewood/ Brass
    • Angle Type: 90 Degree
    • Color: Black
    • Features: Marking Right Angles Testing Squareness
Daftar Harga junior hacksaw Terbaru March 2026
Kennedy Junior Hacksaw150mmRp1.999.900
STANLEY HacksawRp93.900
Kennedy Junior HacksawRp219.900
Kennedy Mata Gergaji Besi Bi-MetalRp25.900
TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Rp129.900
TEKIRO Huruf KetokRp139.900
TEKIRO Number Punch (Nomor Ketok)Rp46.900
SANDFLEX Mata Gergaji BesiRp20.900
Kennedy Style Junior HacksawRp199.900
STANLEY 12 Fixed HacksawRp81.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)