Beli jual sekrup gypsum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Atap PVC Superoof
    Mulai

    Rp999.900

    Maspion Atap PVC Superoof
    Deskripsi:
    Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Total Width (cm): 89
    • Thickness (mm): 10
    • Effective Width (cm): 83
    • Angle (°): 15
  2. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  3. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  5. monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
Daftar Harga jual sekrup gypsum Terbaru October 2026
Maspion Atap PVC SuperoofRp999.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp2.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp16.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)