Beli jual pressure transmitter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.199.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  2. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  3. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  4. CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp739.900

    CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
  5. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Alinco Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga jual pressure transmitter Terbaru November 2026
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.199.900
NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.799.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp249.900
CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp739.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)