Beli jual kapasitor lengkap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Metal Indoor Panel Box
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Metal Indoor Panel Box
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  2. Sharp J-Tech Inverter with AIoT
    Mulai

    Rp9.699.900

    Sharp J-Tech Inverter with AIoT
    Deskripsi:
    ION PLASMACLUSTER BERSIHKAN UDARA DI RUANGANTeknologi Plasmacluster teruji efektif dalam memadamkan aktivitas virus dan mikroba di udara. Nikmati momen berkualitas bersama keluarga Anda dalam lingkungan yang jernih, bersih, dan segar.PEMBERSIH OTOMATISDibenamkan dengan wind clean system yang pintar membersihkan sisi dalam pendingin ruangan (AC). Anda kini bisa bernafas dengan nyaman lewat AC yang bersih.BERHASIL TERJUAL HINGGA 80 JUTA UNIT SECARA GLOBALProduk-produk yang dibenamkan dengan ion Plasmacluster sukses melampaui penjualan hingga 80 juta unit. Sharp akan terus berupaya untuk memberi lebih banyak manfaat dari ion Plasmacluster di setiap ruang udara.PENGATURAN PINTARKontrol AC Anda melalui smartphone bahkan ketika Anda jauh dari rumah. Berjalanlah ke rumah yang nyaman dengan menyalakan AC tepat sebelum tiba di rumah. Anda juga dapat dengan mudah menyesuaikan arah angin volume angin dan pengaturan timer.MENGAMATI KONDISI RUANGAN Aplikasi Sharp Air memungkinkan Anda untuk mengamati suhu dan kelembaban udara kapanpun dan di manapun, sehingga Anda dapat menemukan pengaturan yang paling tepat bagi ruangan Anda.PENGGUNAAN ENERGI DAN PENANDA PERBAIKANAplikasi Sharp Air mampu memudahkan Anda dalam melihat dan memantau penggunaan AC sehari-hari agar dari AC Anda dapat bekerja maksimal. Aplikasi ini juga akan memberi tahu waktu yang tepat untuk membersihkan AC.SISTEM AIOT RAMAH LINGKUNGANSHARP AIoT dapat menyarankan pengaturan paling optimal sesuai dengan keseharian Anda, agar mampu bekerja dengan efisiensi energi maksimal berdasarkan perhitungan AI.GARANSI KOMPRESOR Ketangguhan AC SHARP kini dicerminkan dengan ditambahnya waktu garansi kompresor menjadi 10 tahun.7 SHIELDSPROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirKapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.Perlindungan KorosiPerlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.Perlindungan Voltase Tidak StabilDengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.Perlindungan Terhadap JatuhKemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.Perlindungan Bahaya ApiPerlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).Perlindungan Terhadap GetaranSHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.Perlindungan dari Cuaca EkstrimPerlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.
    atribut:
    • Product Series: J-Tech Inverter AIoT Series
    • Jetstream: Yes
    • Coanda: Yes
    • Anti Rust Evaporator: Yes
    • Auto Swing Louver: Yes
    • Gas Side (inch): 3/8
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): Yes
    • Plasmacluster: Yes
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
    • Remote Control: Yes
  3. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp319.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. GRH Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp359.900

    GRH Aluminium Composite Panel
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  6. Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF series
    Mulai

    Rp869.900

    Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x1220x2440
  7. Alcopan ACP Indoor 4mm PE series
    Mulai

    Rp629.900

    Alcopan ACP Indoor 4mm PE series
    Deskripsi:
    Kokoh, tidak mudah patah, warna tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 4x1220x2440
  8. Goodsense Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp1.699.900

    Goodsense Aluminium Composite Panel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1220x2440x4
    • Appearance: Clean Surface without swell, scraft and aberration
    • Deviation of Dimensions (mm): Deviation of Diagonal : 5
    • Thickness Coating (µm): ≥ 25
    • Toughness Coating: ≤ 2T
    • 1800 Peel Strength (N/mm): ≥ 7.0
    • Acid Resitance: Immerse surface with 5% HCI (v/v) for 24h without change
    • Alkali Resistance: Immerse surface with 5% NaOH (m/m) for 24h without change
    • Artifical Wathering (4000h): Artifical Resistance Aberration : ≤ 4.0, Aging Resistance out of Ligth : Not less than Grade 2
    • Bending Strength (MPa): ≥ 100
    • Boiling Water Resistance (hour): Boiling for 2 without change
    • Cleaning Resistance (Times): ≥ 10000 without change
    • Cutting Strength (MPa): ≥ 28.0
    • Flexuous Modulus Elasticity (MPa): ≥ 2.0x10.4
    • Hardness Pencil: ≥ HB
    • Impact Strength (kg.cm): 50 without paint off and crack
    • Salt Haze Resistance (300h): Not less than Grade 2
    • Solvent Resistance (Times): Clean 100 without change
Daftar Harga jual kapasitor lengkap Terbaru March 2026
Fort Metal Indoor Panel BoxRp179.900
Sharp J-Tech Inverter with AIoTRp9.699.900
DV Kotak PanelRp319.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
GRH Aluminium Composite PanelRp359.900
Alcopan ACP Outdoor 4mm PVDF seriesRp869.900
Alcopan ACP Indoor 4mm PE seriesRp629.900
Goodsense Aluminium Composite PanelRp1.699.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)