Sharp Air Conditioner J-Tech Inverter AIoT (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Product SeriesJ-Tech Inverter AIoT Series
JetstreamYes
CoandaYes
Anti Rust EvaporatorYes
Auto Swing LouverYes
Gas Side (inch)3/8
Liquid Side (inch)1/4
Low Power (W)Yes
PlasmaclusterYes
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220
Refrigerant VolumeR32
Remote ControlYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ION PLASMACLUSTER BERSIHKAN UDARA DI RUANGAN
Teknologi Plasmacluster teruji efektif dalam memadamkan aktivitas virus dan mikroba di udara. Nikmati momen berkualitas bersama keluarga Anda dalam lingkungan yang jernih, bersih, dan segar.

PEMBERSIH OTOMATIS
Dibenamkan dengan wind clean system yang pintar membersihkan sisi dalam pendingin ruangan (AC). Anda kini bisa bernafas dengan nyaman lewat AC yang bersih.

BERHASIL TERJUAL HINGGA 80 JUTA UNIT SECARA GLOBAL
Produk-produk yang dibenamkan dengan ion Plasmacluster sukses melampaui penjualan hingga 80 juta unit. Sharp akan terus berupaya untuk memberi lebih banyak manfaat dari ion Plasmacluster di setiap ruang udara.

PENGATURAN PINTAR
Kontrol AC Anda melalui smartphone bahkan ketika Anda jauh dari rumah. Berjalanlah ke rumah yang nyaman dengan menyalakan AC tepat sebelum tiba di rumah. Anda juga dapat dengan mudah menyesuaikan arah angin volume angin dan pengaturan timer.

MENGAMATI KONDISI RUANGAN
Aplikasi Sharp Air memungkinkan Anda untuk mengamati suhu dan kelembaban udara kapanpun dan di manapun, sehingga Anda dapat menemukan pengaturan yang paling tepat bagi ruangan Anda.

PENGGUNAAN ENERGI DAN PENANDA PERBAIKAN
Aplikasi Sharp Air mampu memudahkan Anda dalam melihat dan memantau penggunaan AC sehari-hari agar dari AC Anda dapat bekerja maksimal. Aplikasi ini juga akan memberi tahu waktu yang tepat untuk membersihkan AC.

SISTEM AIOT RAMAH LINGKUNGAN
SHARP AIoT dapat menyarankan pengaturan paling optimal sesuai dengan keseharian Anda, agar mampu bekerja dengan efisiensi energi maksimal berdasarkan perhitungan AI.

GARANSI KOMPRESOR
Ketangguhan AC SHARP kini dicerminkan dengan ditambahnya waktu garansi kompresor menjadi 10 tahun.

7 SHIELDS
PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Kapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.

Perlindungan Korosi
Perlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Dengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.

Perlindungan Terhadap Jatuh
Kemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.

Perlindungan Bahaya Api
Perlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).

Perlindungan Terhadap Getaran
SHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.

Perlindungan dari Cuaca Ekstrim
Perlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.
Warning
Unit only, not include instalation
Feature
- Capacity 1 PK
- Sharp Air App
- Dual Long Panel
- ECO Aero System
- Self Cleaning with Plasmacluster Ion Technology
- SUPER JetStream & Coanda Airflow
- 24H Clock & Timer
- Four-Way Auto Swing
- 10 Years Warranty Compressor
- R32 Eco Refrigerant
- 7 Shield Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan